Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 1,5m
HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker verg. HEAC 1,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82136
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77471-2
EAN/GTIN:
     4017538115881
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker vergoldet Full HD HEAC 1,5m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
42
€ 9,90*
ab € 2,43*
€ 3,71*
3 Tage
79
€ 4,50*
ab € 2,44*
€ 3,73*
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 30,51*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.