Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-77471-2
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77471-2
EAN/GTIN:
     4017538115881
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: full hd mini hdmi kabel, hdmi kabel typ-c auf typ-c, HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker, HDMI-A-Stecker - HDMI-C-Stecker, Micro HDMI Kabel, HDMI Kabel, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Anschlusskabel, UHD, HDR, Full HD, HighSpeed HDMI Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
42
€ 9,90*
ab € 2,43*
€ 3,71*
Lager 4590
79
€ 4,50*
ab € 2,44*
€ 3,73*
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 30,51*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.