Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM450 - Rauch-/Temperatursensor - kabellos - 868 MHz - Pure White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3015877
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM450
EAN/GTIN:
     4003318094170
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder

Übersicht

Kurzinfo  ABUS RWM450 - Rauch-/Temperatursensor - kabellos - 868 MHz - Pure White
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  ABUS
Hersteller Art. Nr.  RWM450
Modell  RWM450
EAN/UPC  4003318094170

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ABUS RWM450 - Rauch-/Temperatursensor - Pure White
Produkttyp  Rauch-/Temperatursensor
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos
Sirenen-Schallpegel  88 dB
Frequenzband  868 MHz
Farbe  Pure White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.5 cm x 10.5 cm x 4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rauch-/Temperatursensor
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Frequenzband  868 MHz
Sirenen-Schallpegel  88 dB
  
Batterie  
Batterielebensdauer  12 Jahre
  
Verschiedenes  
Farbe  Pure White
Kennzeichnung  EN 14604:2005
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.5 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Rauch-/Temperatursensor
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
868 MHz
Sirenen-Schallpegel:
88 dB
Batterielebensdauer:
12 Jahre
Farbe:
Pure White
Kennzeichnung:
EN 14604:2005
Breite:
10.5 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, rauchmelder funk abus, rauchmelder funk, rauchmelder, abus, rwm450, rauch/temperatursensor, rauchtemperatursensor, rauch, temperatursensor, kabellos, pure, white, 094170, funkrauchwarnmelder, hitzewarnfunktion, funkrauchmelder, inkl., 09417, inkl, funk, rauchwarnmelder, durch, möglichkeit, vernetzung, besonders, einfamilienhäuser, mehreren, stockwerken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 51,83*
€ 66,93*
€ 4,90*
ab € 51,97*
€ 67,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,36*
€ 72,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,24*
€ 80,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 84,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.