Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4865182
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     09417
EAN/GTIN:
     4003318094170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Hitze und Rauch
Unser RWM450 Wireless warnt, wenn es in der Küche brennt
Gerade in Küchen, Räume mit offenen Küchenbereichen und Ähnliches ist unser ABUS RWM450 eine sinnvolle Anschaffung: Der Sensor im Inneren misst ständig die Temperatur und meldet, ob zum Beispiel die Pfanne oder der Toaster Feuer gefangen haben.
Im Brandfall mit lediglich einer geringen Rauchentwicklung schlägt der Rauchwarnmelder ebenfalls lautstark Alarm.
Er lässt sich mit weiteren Meldern vernetzen.
Im Brandfall schlagen dann alle Melder Alarm.
Somit werden Sie und Ihre Angehörigen stets rechtzeitig und zuverlässig gewarnt.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Rauchwarnmelder
Gewicht:
312 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 52,35*
€ 67,53*
€ 4,90*
ab € 51,10*
€ 67,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,50*
€ 72,83*
€ 3,50*
ab € 63,35*
€ 81,44*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 85,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.