Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
ABUS Funk-Rauchwarnmelder RWM450
Artikel-Nr.:
     5417B-p4865182
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     09417
EAN/GTIN:
     4003318094170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Hitze und Rauch
Unser RWM450 Wireless warnt, wenn es in der Küche brennt
Gerade in Küchen, Räume mit offenen Küchenbereichen und Ähnliches ist unser ABUS RWM450 eine sinnvolle Anschaffung: Der Sensor im Inneren misst ständig die Temperatur und meldet, ob zum Beispiel die Pfanne oder der Toaster Feuer gefangen haben.
Im Brandfall mit lediglich einer geringen Rauchentwicklung schlägt der Rauchwarnmelder ebenfalls lautstark Alarm.
Er lässt sich mit weiteren Meldern vernetzen.
Im Brandfall schlagen dann alle Melder Alarm.
Somit werden Sie und Ihre Angehörigen stets rechtzeitig und zuverlässig gewarnt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
312 g
Ausführung:
Rauchwarnmelder
Höhe:
40 mm
Breite:
105 mm
Länge:
105 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 51,83*
€ 66,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,97*
€ 67,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,36*
€ 72,19*
€ 3,50*
ab € 63,24*
€ 80,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 84,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.