Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge - LTO Ultrium (C7978A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche
HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge Reinigungskartusche
Artikel-Nr.:
     2753I-3086031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7978A
EAN/GTIN:
     0808736038799
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge - LTO Ultrium - orange - Reinigungskassette - für HPE T950, T950 3, T950 6; StoreEver MSL2024, MSL3040, MSL4048, MSL6480; SureStore Ultrium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  C7978A
EAN/UPC  4948382339171

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge - LTO Ultrium x 1 - Reinigungskassette
Typ  Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Orange
Entwickelt für  HPE MSL2024, MSL4048, T950, T950 3, T950 6; LTO-5 Ultrium; StorageWorks MSL2024, MSL4048, MSL6000, MSL6030, MSL6060, MSL8096, SAS Rack-Mount Kit, SB1760; StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader; StoreEver MSL2024, MSL3040, MSL4048, MSL4048 LTO-5, MSL6480; SureStore Ultrium; Ultrium 448, 920

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Orange
Breite  11.2 cm
Tiefe  2.79 cm
Höhe  11.3 cm
Gewicht  230 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL2024 Ultrium 920, MSL4048 Ultrium 1760, MSL4048 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, T950 3 Drive Bay Assembly Expansion Frame, T950 6 Drive Bay assembly, T950 6 Drive Bay Assembly Expansion Frame, T950 LTO Media Expansion Frame
HPE LTO-5 Ultrium 3000
HPE StorageWorks ESL9322, ESL9595L1, MSL2024, MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL2024 Ultrium 448, MSL2024 Ultrium 920, MSL2024 Ultrium 960, MSL4048, MSL4048 Ultrium 1760, MSL4048 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 448, MSL4048 Ultrium 920, MSL4048 Ultrium 960, MSL6000 Ultrium 1840, MSL6030, MSL6030 Ultrium 1840, MSL6030 Ultrium 460, MSL6030 Ultrium 960, MSL6060 Ultrium 1840, MSL6060 Ultrium 460, MSL6060 Ultrium 960, MSL8096 Ultrium 1840, MSL8096 Ultrium 920, MSL8096 Ultrium 960, SAS Rack-Mount Kit, SB1760c Tape Blade
HPE StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 448, Ultrium 920
HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader Ultrium 230, Ultrium 460
HPE StorageWorks Ultrium 232, 232 Trade-Ready, 448, 448 Array Module, 460, 920, 960
HPE StoreEver MSL2024 Ultrium 15000, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 6250, MSL3040 Scalable Library Base Module, MSL3040 Scalable Library Expansion Module, MSL4048, MSL4048 LTO-5 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 15000, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 6250, MSL6480 Scalable Base Module, MSL6480 Scalable Expansion Module
HPE SureStore Ultrium
HPE Ultrium 448, 920

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Farbe:
Orange
Breite:
11.2 cm
Tiefe:
2.79 cm
Höhe:
11.3 cm
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto cleaning cartridge hp, lto band, hp lto band, ultrium, t950, universal, c7978a, cleaning, 7978, cartridge, enterprise, orange, reinigungskassette, storeever, msl2024, msl3040, msl4048, msl6480;, surestore, 2024, 3040, 4048, 6480, msl6480, hewlett, packard, reinigung, tape, 4948382339171
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,83*
€ 35,21*
2 Tage
41
1
€ 7,50*
ab € 28,24*
€ 35,71*
1
€ 5,95*
ab € 28,45*
€ 35,84*
1
€ 8,50*
ab € 28,73*
€ 36,09*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 37,35*
€ 46,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.063,38*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.407,99*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.500,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.