Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Trommel-Kit - 1 x Cyan - 30000 Seiten (42918107)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315320
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918107
EAN/GTIN:
     5031713026563
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Trommel-Kit - 1 x Cyan - 30000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  42918107
Modell  
EAN/UPC  5031713026600

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI Trommel-Kit
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
OKI:
C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9650 Series; C 9655 DN; C 9655 HDN; C 9655 HDTN; C 9655 N; C 9655 Series; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HDTN; C 9850 HN; C 9850 MFP
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, 9600, 9650, 42918107, 9800, cyan, trommeleinheit, original, c9600dn, 9600hdtn, 9600hn, 9600n, 9650dn, 9650hdn, 9650hdtn, 9650n, 9800hdn, 9800hdtn, 30000, trommel, seiten, c9600, c9650, c9800, c9850, standardkapazität, 30.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 156,12*
€ 175,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,87*
€ 175,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 158,40*
€ 175,80*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 170,41*
€ 188,14*
€ 4,50*
ab € 174,53*
€ 191,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,92*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 335,17*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 334,41*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 334,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.