Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-20 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - 802.11ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3374153
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888128
EAN/GTIN:
     4260455641265
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech DMG-20 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - 802.11ac
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88888128
Modell  Inter-Tech DMG-20
EAN/UPC  5201964098590

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech DMG-20 - Netzwerkadapter - USB 3.0
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.7 cm x 7.7 cm x 1 cm
Gewicht  15 g
Data Link Protocol  802.11ac
Datenübertragungsrate  1200 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Prozessor  1 x Realtek Semiconductor RTL8812AU
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate  1200 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale  Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Push Button Configuration (PBC)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x Realtek Semiconductor RTL8812AU
  
Verschiedenes  
Verschlüsselungsalgorithmus  AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
  
Maße und Gewicht  
Breite  2.7 cm
Tiefe  7.7 cm
Höhe  1 cm
Gewicht  15 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
SuperSpeed USB 3.0
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate:
1200 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Prozessor:
1 x Realtek Semiconductor RTL8812AU
Verschlüsselungsalgorithmus:
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
2.7 cm
Tiefe:
7.7 cm
Höhe:
1 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, ieee, 88888128, intertech, dmg20, inter, tech, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 5201964098590, 80211ac, 80211b, 80211g, 80211n, 11ac, wifi, adapter, usb3.0, stick, 1200mbps, netzwerkadapter, kabellos, wlan, realtek, 8812au
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,41*
€ 19,21*
€ 4,50*
ab € 15,93*
€ 22,29*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 24,18*
€ 33,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,81*
€ 45,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.