Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-218615 Herst.-Nr.: 88888128 EAN/GTIN: 5201964098590 |
| |
|
| | |
| WLAN AC-1200 Stick Der DMG-20 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac) zu verbinden, um dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200Mbps auf das Netzwerk zugreifen zu können. Trotz seiner kompakten Bauform werden hohe Geschwindigkeiten und eine sehr gute Funkabdeckung erreicht. Bei Nichtgebrauch lassen sich die empfindlichen Kontakte durch eine Schutzkappe verdecken.
Zusätzlich verfügt der DMG-20 über einen WPS-Button, welcher Ihnen ermöglicht, ein Funknetzwerk auf Knopfdruck an Ihrem Router einzurichten. Mit WPS werden neue Geräte einfach und schnell im Netzwerk integriert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.046 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,41* | € 19,21* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,93* | € 22,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,18* | € 33,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,81* | € 45,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|