Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-20 Netzwerkadapter USB 3.0 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech DMG-20 Netzwerkadapter USB 3.0 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac
Inter-Tech DMG-20 Netzwerkadapter USB 3.0 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac
Artikel-Nr.:
     7405B-992308048
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888128
EAN/GTIN:
     4260455641265
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

Inter-Tech DMG-20 Netzwerkadapter USB 3.0 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech DMG-20 - Netzwerkadapter - USB 3.0 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): SuperSpeed USB 3.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,7 cm x 7,7 cm x 1 cm Gewicht: 15 g Data Link Protocol: 802.11ac Datenübertragungsrate: 1200 Mbps Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Prozessor: 1 x Realtek Semiconductor RTL8812AU Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Systemanforderungen: Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Inter–Tech DMG–20 Netzwerkadapter USB 3.0 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Kabellos Hostschnittstelle USB Schnittstelle WLAN
Anzahl der USB–Anschlüsse 1 USB–Version 2.0 Design
Eingebaut Nein Produktfarbe Schwarz Antenne Ja
Chipsatz Realtek 8812AU Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja WLAN Ja WLAN–Band Dual–Band
(2,4 GHz/5 GHz) WLAN–Standards 802.11b,
802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n) Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 64–bit WEP,
128–bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2 Data Link Protokolle QoS–WMM,
WMM–PS, WPS, PIN, PBC Gewicht und Abmessungen
Breite 27 mm Tiefe 77 mm Höhe 10 mm Gewicht 15
g Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990
Verpackungsdaten Paketgewicht 45 g Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10 Education,
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise,
Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional,
Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows
7 Ultimate x64,
Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64,
Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64,
Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1
Enterprise x64,
Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows
8.1 x64 Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1200 Mbps
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale
Unterstützung für Wi–Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi–Fi Protected Setup (WPS), Push Button Configuration (PBC)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor RTL8812AU
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Maße und Gewicht
Breite
2,7 cm
Tiefe
7,7 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
15 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,41*
€ 19,21*
€ 4,50*
ab € 15,93*
€ 22,29*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 24,18*
€ 33,07*
€ 3,50*
ab € 33,81*
€ 45,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.