Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3381454
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-064G-G46D
EAN/GTIN:
     0619659144708
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCFSP-064G-G46D
Modell  Extreme Pro
EAN/UPC  0619659144708

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CFast 2.0 Card
Speicherkapazität  64 GB
Lokalisierung  Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
Lokalisierung  Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 430 MB/s
Formfaktor  CFast 2.0 Card
Besonderheiten  Video Performance Guarantee (VPG)-130
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43 mm
Tiefe  36 mm
Höhe  3.3 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 430 MB/s
Formfaktor:
CFast 2.0 Card
Besonderheiten:
Video Performance Guarantee (VPG)-130
Breite:
43 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, sandisk compact flash card 64gb, cf-card, cf-card sandisk, sandisk, extreme, cfast, sdcfsp064gg46d, flashspeicherkarte, sdcfsp, 064g, g46d, flash, speicherkarte, 64gb, 00139791, vpg130, 525mb/s, 525mbs, 525mb, 515mb/s, 515mbs, 515mb, 525mb/sec, compact, flashcard, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigke, cfastkarte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,73*
€ 140,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 110,10*
€ 140,94*
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 141,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 141,19*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 126,23*
€ 159,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.