Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S261311 Herst.-Nr.: SDCFSP-064G-G46D EAN/GTIN: 0619659144708 |
| |
|
| | |
| Die SanDisk Extreme PRO® CFast™ 2.0 Speicherkarte wurde für professionelle Kameras und Camcorder entwickelt und liefert die hohe Leistung, die von der Broadcast-, Kino- und Fotobranche heute verlangt wird. Die Karte kombiniert die Geschwindigkeit, Kapazität und Leistung, die zur Aufzeichnung von 4K-Videos in Kinoqualität (4096x2160p) erforderlich ist. Sie liefert extreme Aufzeichnungs- und Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 450MB/s und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 525MB/s für extreme Workflow-Effizienz. Speicherkapazitäten von 64GB und 128GB machen sie zur richtigen Wahl für anspruchsvolle Profis. Features: 64 GB Speicherkapazität Für professionelle Hochleistungs-Kameras und -Camcorder mit CFast™ 2.0-Technologie Video Performance Guarantee 130 (VPG 130) für 4K-Videos in Kinoqualität Extreme Aufzeichnungs- und Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 450MB/s Schnelle Übertragungs-geschwindigkeiten bis zu 525MB/s Lieferumfang: SanDisk Extreme PRO® CFast™ 2.0 Speicherkarte + Jewel Case aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Schreiben (max.): | 450 MB/s | Speicherkapazität: | 64 GB | Produkt-Art: | CFast-Karte | Lesen (max.): | 525 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, sandisk compact flash card 64gb, cf-card, compact flash card 64gb, 00619659144708, SanDisk, Extreme Pro 20, Speichererweiterung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 73,97* | € 94,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,75* | € 102,56* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,78* | € 102,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 85,56* | € 107,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 98,98* | € 122,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|