SanDisk Extreme Pro Flash-Speicherkarte 64 GB CFast 2.0
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0 Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: CFast 2.0 Card Speicherkapazität: 64 GB Lokalisierung: Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
SanDisk Extreme Pro Flash–Speicherkarte 64 GB CFast 2.0
Produktbeschreibung:
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte
wurde gemeinsam mit Spitzenkameraherstellern entwickelt
und bietet die Geschwindigkeit und Kapazität,
die Profis für Full HD–Aufnahmespezifikationen benötigen,
darunter hochauflösende 4K–Videoaufzeichnungen1.
Dank bahnbrechender Schreibgeschwindigkeiten können
Sie das volle Potenzial Ihrer hochmodernen Profikameras
und –camcorder ausschöpfen,
während Datenübertragungsgeschwindigkeiten von
bis zu 515 MB/s2 Ihre Nachbearbeitung effizienter machen.
64 GB oder 128 GB3 bieten genügend Speicherplatz
für große RAW–Bilddateien und Videos in hoher Qualität,
wie sie für Fernseh– und Filmaufnahmen üblich
sind.Für leistungsstarke Kameras & und Camcorder
der neuen GenerationDie in Zusammenarbeit mit
Spitzenherstellern entwickelte neue CFast™ 2.0–Speicherkarte
bietet die hohe Leistung,
die in der Fernseh–, Kino– und Fotobranche heute
benötigt wird.Schreibgeschwindigkeiten von bis
zu 440 MB/s bei 128 GBDie SanDisk Extreme PRO
CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten
von bis zu 440 MB/s (2933X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 515 MB/s2 kann bei einer Speicherkapazität
von 128 GB3 mit Serienaufnahmen im Burst–Mode
von Profikameras und –Camcordern mithalten.
Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von
großen Bild– oder Videodateien von Ihrer Kamera
auf den Computer.Schreibgeschwindigkeiten von
bis zu 240 MB/s für 64 GBDie SanDisk Extreme PRO
CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten
von bis zu 240 MB/s (1600X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 515 MB/s (3433X)2 kann bei einer Speicherkapazität
von 64 GB2 mit Serienaufnahmen im Burst–Mode von
Profikameras und –Camcordern mithalten.
Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von
großen Bild– oder Videodateien von Ihrer Kamera
auf den Computer.Hohe Geschwindigkeiten für Full
HD& 4K–Videos in KinoqualitätFür ressourcenintensive
Full HD– und 4K–Videoaufnahmen in Kinoqualität1
sind hohe Schreibgeschwindigkeiten erforderlich.
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Karte bietet
die nötige Geschwindigkeit für erstklassige Videoaufnahmen
mit hoher Auflösung.
Diese Kamera Speicherkarte ist mit der neuesten
Generation hochleistungsfähiger Kameras und Camcorder kompatibel,
die auf CFast 2.0–Technologie basierenUnter extremen
Bedingungen getestetDer Betriebsbereich der Speicherkarte
reicht von –25 bis 85°C.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch–pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 430 MB/s
Besonderheiten
Video Performance Guarantee (VPG)–130
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C