Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D03U KVM Kabel DVI-D (Single Link), USB, Audio 3,0m (2L-7D03U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-341474
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03U
EAN/GTIN:
     4710423774865
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
aten kvm kabel

Übersicht

ATEN 2L-7D03U KVM Kabel DVI-D (Single Link), USB, Audio 3,0m
  • KVM - Anschlußkabel für DVI-D, USB, Audio
  • PC-Anschlüsse: DVI-D (Single Link), USB und Audio
  • Konsolanschlüsse: DVI-D (Single Link),USB und Audio
  • Kompatibel zu: CE600, CE602, CL6700, CS1642, CS1644, CS1762, CS1762A, CS1764A, CS1768, CS1782, CS1784, CS1788

Technische Daten

Produkttyp  KVM-Kabel
Länge  3,0 m
Stecker Seite 1  1x DVI-D; USB; Audio
Stecker Seite 2  1x DVI-D; USB; Audio
Typ des linken Anschlusses  Spezialanschluss
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  Spezialanschluss
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
KVM-Kabel
Länge:
3,0 m
Stecker Seite 1:
1x DVI-D; USB; Audio
Stecker Seite 2:
1x DVI-D; USB; Audio
Typ des linken Anschlusses:
Spezialanschluss
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
Spezialanschluss
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel, kvm kabel 3m, aten, 2l7d03u, 7d03u, dvid, audio, kabel, single, link, schwarz, kombikabel, singlelink, 18+1pol, st./st., a/st., stereo, klinkenst./st., kvmkabel, kabelsatz, länge, video, audiokabel, 181pol, stst, klinkenstst, lnge, 1pol
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 28,66*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 23,50*
€ 31,78*
€ 5,90*
ab € 25,41*
€ 34,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 35,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,77*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,72*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,04*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,20*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,14*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,11*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,10*
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
ab € 87,52*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,88*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,19*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,75*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,75*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,01*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,08*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 163,04*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 332,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.