Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Cam
>
Artikel
- Grey (960-001186) Webcams, Webcam, Konferenzkamera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3595680
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001186
EAN/GTIN:
5099206070455
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Übersicht
Kurzinfo
Logitech PTZ Pro Camera - Kamera für Videokonferenz - PTZ - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - motorbetrieben - USB - H.264
Gruppe
PC- und Netzwerkkameras
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
960-001186
Modell
PTZ Pro Camera
EAN/UPC
5099206070455
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech PTZ Pro Camera - Kamera für Videokonferenz
Gerätetyp
Kamera für Videokonferenz - Pan / Tilt / Zoom
Kameramontagetyp
Stativbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
13.1 cm x 13 cm x 14.6 cm
Gewicht
580 g
Konnektivitätstechnologie
Verdrahtet
Kamera
Farbe
Optisches Zoom
10 x
Max Auflösung
1920 x 1080
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi
1080p
Brennweiten-Steuerung
Motorbetriebener Zoom
Scharfstellung
Automatisch
Schwenkbereich (Grad)
260
Kippbereich (Grad)
130
Schnittstellen
USB
Enthaltene Kabel
1 - USB-Kabel - extern - 3.05 m
Leistungsmerkmale
Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Jabber-kompatibel, WebEx-kompatibel, Skype-kompatibel
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Kamera für Videokonferenz
Kameramontagetyp
Stativbefestigung
Konnektivitätstechnologie
Verdrahtet
Breite
13.1 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
580 g
Kamera
Typ
Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format
H.264
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Video-Modi
1080p
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale
Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Jabber-kompatibel, WebEx-kompatibel, Skype-kompatibel
Objektivbau
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
10 x
Scharfstellung
Automatisch
Schwenken
Bereich (Grad)
260
Neigen
Bereich (Grad)
130
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, wand/tischhängend
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 3.05 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gerätetyp:
Kamera für Videokonferenz
Kameramontagetyp:
Stativbefestigung
Konnektivitätstechnologie:
Verdrahtet
Breite:
13.1 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
14.6 cm
Typ:
Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format:
H.264
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Video-Modi:
1080p
Videoaufnahme:
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Optisches Zoom:
10 x
Scharfstellung:
Automatisch
Bereich (Grad):
260
Computerschnittstelle:
USB
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, wand/tischhängend
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern - 3.05 m
Kennzeichnung:
Plug and Play
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Telefone und Handys
>
Konferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Webcam
,
Camcorder
,
Videocamera
,
Videokamera
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
webcam logitech 1920 x 1080
,
kamera für videokonferenz
,
kamera für videokonferenz logitech
,
1080
,
logitech
,
1920
,
001186
,
960001186
,
konferenzkamera
,
1080p
,
farbe
,
h.264
,
h264
,
motorbetrieben
,
camera
,
webcam
,
conferencecam
,
kamera
,
260°
,
130°
,
grey
,
black
,
emea
,
conferencecamera
,
videokonferenzen
,
full
,
schwarz
,
2pArtikel.DciPid
,
schwarz/grau
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 227,40*
€ 255,89*
Lager 2218
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 229,36*
€ 257,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,86*
€ 258,75*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 232,08*
€ 258,76*
Lager 854
1 Tag
61
€ 7,50*
ab € 235,48*
€ 264,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,80*
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,18*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 161,45*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,68*
Ähnlich
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,83*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,29*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,39*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,18*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 111,88*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,95*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,86*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY US Englisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,80*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen