Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Hybrid Festplatte
>
Artikel
Seagate Enterprise Performance 10K HDD ST2400MM0129 - Hybrid-Festplatte - 2.4 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - Puffer: 256 MB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3797606
Hersteller:
Seagate
Herst.-Nr.:
ST2400MM0129
EAN/GTIN:
0763649113790
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Übersicht
Kurzinfo
Seagate Enterprise Performance 10K HDD ST2400MM0129 - Hybrid-Festplatte - 2.4 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe
Festplatten
Hersteller
Seagate
Hersteller Art. Nr.
ST2400MM0129
EAN/UPC
8592978090418
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Seagate Enterprise Performance 10K HDD ST2400MM0129 - Hybrid-Festplatte - 2.4 TB - SAS 12Gb/s
Typ
Hybrid-Festplatte - intern
Kapazität
2.4 TB
Flash-Speicherkapazität
16 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Puffergrösse
256 MB
Spindelgeschwindigkeit
10000 U/min
Merkmale
PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
70.1 mm x 100.45 mm x 15 mm
Gewicht
230 g
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Kapazität
2.4 TB
Flash-Speicherkapazität
16 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Puffergröße
256 MB
Merkmale
PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
230 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
270 MBps
Mittlere Wartezeit
2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 U/min
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.5 Watt (aktiv)
4.8 Watt (Leerlauf)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800-88
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 0-500 Hz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Hybrid-Festplatte - intern
Kapazität:
2.4 TB
Flash-Speicherkapazität:
16 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
70.1 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
15 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
270 MBps
Mittlere Wartezeit:
2.9 ms
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^16
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Energieverbrauch:
8.5 Watt (aktiv) , 4.8 Watt (Leerlauf)
Kennzeichnung:
ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800-88
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
0.5 g @ 0-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
3 g @ 0-500 Hz
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Festplatten und SSD
>
Hdd S-Ata 2,5"
Weitere Suchbegriffe:
internal HDD
,
interne Festplatten
,
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
serial attached scsi festplatten
,
sas festplatte
,
2400
,
seagate
,
0129
,
st2400mm0129
,
10000
,
exos
,
10e2400
,
12gbs
,
12gb/s
,
2.5"
,
12gb
,
intern
,
hybridfestplatte
,
flash
,
puffer:
,
puffer
,
hybrid
,
festplatte
,
24tb
,
2.4tb
,
cache
,
sas3
,
enterprise
,
ent.perf.
,
10000rpm
,
256mb
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,23*
€ 224,52*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 200,88*
€ 226,03*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 210,48*
€ 234,35*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 211,85*
€ 236,24*
Lager 7405
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 219,44*
€ 243,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,06*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 477,19*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 270,14*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 485,65*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 524,62*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 539,66*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 530,82*
Ähnlich
ASUS Dual -RX6600-8G-V2 AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 168,90*
Ähnlich
ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 MINI OC Edition NVIDIA 8 GB GDDR6
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 352,84*
Ähnlich
ASUS Phoenix PH-RX550-4G-EVO AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 73,16*
Ähnlich
ASUS PRIME B560M-A Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,83*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-A D4-CSM Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 94,28*
Ähnlich
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 137,08*
Ähnlich
ASUS PRIME Z790M-PLUS Intel Z790 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 164,00*
Ähnlich
ASUS ProArt B550-CREATOR AMD B550 Sockel AM4 ATX
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 132,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen