Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor bis zu 24 - VESA - Höhenverstellbarer Ergonomischer Schreibtisch - Befestigungskit (Wandplatte, Spalte, Tastatur-Tab...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
Artikel-Nr.:
     2753I-4126775
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLSTS1
EAN/GTIN:
     0065030870139
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor bis zu 24 - VESA - Höhenverstellbarer Ergonomischer Schreibtisch - Befestigungskit (Wandplatte, Spalte, Tastatur-Tablett, Monitorarm) für Monitor - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 61 cm (24")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  WALLSTS1
EAN/UPC  0065030870139

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor bis zu 24 - VESA - Höhenverstellbarer Ergonomischer Schreibtisch - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandplatte, Spalte, Tastatur-Tablett, Monitorarm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  66.8 cm x 95.6 cm x 92.6 cm
Neigung  -5° bis 35°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Rotation  360°
Anpassungen  Höhe
Gewicht  9.3 kg
Empfohlene Verwendung  Monitor
Empfohlene Display-Größe  61 cm (24")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  8 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x Betonanker, 4 x M6 x 12 Schrauben, Innensechskantschlüssel (5 mm), Innensechskantschlüssel (2,5 mm), Innensechskantschlüssel (6 mm), Wandplatte, 2 x Unterlegscheiben, Klebestreifen, Steckschlüssel, Schraube M8 x 20, 3 x M6x x 10 Schrauben, 4 x M4x x 10 Schrauben, Schraube M6x x 8, VESA-Monitorbefestigung, 4 x Befestigungsschrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  66.8 cm
Tiefe  95.6 cm
Höhe  92.6 cm
Gewicht  9.3 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x Betonanker, 4 x M6 x 12 Schrauben, Innensechskantschlüssel (5 mm), Innensechskantschlüssel (2,5 mm), Innensechskantschlüssel (6 mm), Wandplatte, 2 x Unterlegscheiben, Klebestreifen, Steckschlüssel, Schraube M8 x 20, 3 x M6x x 10 Schrauben, 4 x M4x x 10 Schrauben, Schraube M6x x 8, VESA-Monitorbefestigung, 4 x Befestigungsschrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandplatte, Spalte, Tastatur-Tablett, Monitorarm
Empfohlene Verwendung  Monitor
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  61 cm (24")
Neigung  -5° bis 35°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Rotation  360°
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  8 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Tastatureinschub - Breite: 44.9 cm, Tiefe: 20.7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Breite:
66.8 cm
Tiefe:
95.6 cm
Höhe:
92.6 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandplatte, Spalte, Tastatur-Tablett, Monitorarm
Empfohlene Verwendung:
Monitor
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
61 cm (24")
Neigung:
-5° bis 35°
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Rotation:
360°
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
8 kg
Abmessung:
Tastatureinschub - Breite: 44.9 cm, Tiefe: 20.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, halterung tv startech, sitz steh schreibtisch, monitor, startech, startech.com, wandmontage, sitz/, steh, workstation, vesa, höhenverstellbarer, ergonomischer, wallsts1, startechcom, sitz, hhenverstellbarer, schreibtisch, befestigungskit, wandplatte, spalte, tastaturtablett, monitorarm, kunststoff, aluminium, stahl, schwarz, tastatur, tablett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,23*
€ 435,47*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 366,08*
€ 438,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,98*
€ 486,89*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 416,09*
€ 493,56*
Frei Haus
ab € 435,42*
€ 512,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,49*
€ 571,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.