Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Wandmontage Sitz-/Steh Workstation 1 Monitor bis zu 60,96 cm 24Zoll VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Wandmontage Sitz-/Steh Workstation 1 Monitor bis zu 60,96 cm 24Zoll VESA
StarTech.com Wandmontage Sitz-/Steh Workstation 1 Monitor bis zu 60,96 cm 24Zoll VESA
Artikel-Nr.:
     7405B-992304949
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLSTS1
EAN/GTIN:
     0065030870139
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

StarTech.com Wandmontage Sitz-/Steh Workstation 1 Monitor bis zu 60,96 cm 24Zoll VESA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor bis zu 24 - VESA - Höhenverstellbarer Ergonomischer Schreibtisch - Befestigungskit Produkttyp: Befestigungskit Montagekomponenten: Wandplatte, Spalte, Tastatur-Tablett, Monitorarm Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 66,8 cm x 95,6 cm x 92,6 cm Neigung: -5° bis 35° Schwenken: - 90 ° bis 90 ° Rotation: 360° Anpassungen: Höhe Gewicht: 9,3 kg Empfohlene Verwendung: Monitor Empfohlene Display-Größe: 61 cm (24") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 8 kg Material: Kunststoff, Aluminium, Stahl Farbe: Schwarz Packungsinhalt: 4 x Betonanker, 4 x M6 x 12 Schrauben, Innensechskantschlüssel (5 mm), Innensechskantschlüssel (2,5 mm), Innensechskantschlüssel (6 mm), Wandplatte, 2 x Unterlegscheiben, Klebestreifen, Steckschlüssel, Schraube M8 x 20, 3 x M6x x 10 Schrauben, 4 x M4x x 10 Schrauben, Schraube M6x x 8, VESA-Monitorbefestigung, 4 x Befestigungsschrauben

StarTech.com Wandmontage Sitz–/Steh Workstation 1 Monitor bis zu 60,96 cm 24Zoll VESA

Produktbeschreibung:

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in einen Stehschreibtisch – für höheren Komfort und mehr Produktivität

Dieser wandmontierte Steh–Sitz–Tisch ist ideal für Bereiche, die zu beengt für einen herkömmlichen Steh–Sitz–Tisch sind. Das kompakte, wandmontierte Design kombiniert einen Einzelmonitorarm und eine Tastaturablage mit einer einfachen Höhenverstellung, mit der Sie zwischen Sitzen und Stehen wechseln können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Einfache Höhenverstellung für Sitzen oder Stehen

Einstellbare Arbeitsposition mit einer einfachen Bewegung. Bewegen Sie die Arbeitsfläche einfach bis zu 436 mm nach oben, um sowohl Ihren Monitor als auch Tastatur und Maus anzuheben. Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.

Vielseitige Monitorpositionierung

Dieser Sitz–Steh–Monitorarm trägt einen einzelnen Monitor mit bis zu 61 cm (bei einer Tragkraft von 8 kg). Stellen Sie durch die Neigung von –5° bis 35° den optimalen Betrachtungswinkel für Ihren Monitor ein, oder drehen Sie Ihre Monitore um bis zu 360° für Hoch– oder Querformat.

Nutzen Sie Ihren Raum optimal

Der Steh–Sitz–Tisch lässt sich zur Wand zurückklappen, und die Tastaturablage lässt sich um bis zu 90° zusammenklappen, wodurch Platz gespart wird, wenn sie nicht gebraucht wird. Sie können den Monitorarm nach links oder rechts (von –90° bis 90°) und nach oben oder unten (von –30° bis 65°) bewegen, bis Sie die ideale Position gefunden haben.

Großer Arbeitsbereich

Der Monitorarm bietet viel Arbeitsfläche mit einer großen Tastaturablage (449 x 207 mm) und einer herausnehmbaren Ablage (217 x 213 mm) für Ihre Maus, auf der linken oder der rechten Seite.

Der WALLSTS1 wird von StarTech.com mit einer 2–Jahres–Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

– Sparen Sie Platz mit diesem wandmontierten Steh–Sitz–Tisch, der Folgendes unterstützt: einen Monitor, Barcode–Scanner, Tastatur, Handballenauflage und Maus in einem Kombi–System
– Hält einen einzelnen bis zu 61 cm (bei einer Tragkraft von 8 kg)
– Der kompakte Steh–Sitz–Tisch lässt sich an die Wand zurückklappen, und die Tastaturablage lässt sich um bis zu 90° zusammenklappen, wodurch Platz gespart wird, wenn sie nicht gebraucht wird

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
61 cm
Bildschirmrotation
Ja
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
90 °
Neigungswinkelbereich
–5 – 35 °
kippbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Wandmontage
Ja
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Tastaturablage
Ja
Maximalgewicht pro Tastaturfach
2,5 kg
Rahmenmaterial
Aluminium, Plastic, Steel
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischplattenform
Rechteckige Form
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schraubenschlüssel–Typ
Hexagonal wrench, Socket wrench
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
2
Anzahl von Schrauben
21
Halteriemen mit Klettverschluss
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
4
Wandplatte enthalten
Ja
Technische Details
Abstand zur Wand (max)
54,8 cm
Befestigungstyp
Wand
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
668 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
8,7 kg
Tastaturablage (B x T)
449 x 207 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
10,3 kg
Logistische Daten
Länge des Versandkartons
93 cm
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
17,5 cm
Breite des Versandkartons
56 cm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,23*
€ 435,47*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 366,08*
€ 438,47*
Frei Haus
ab € 410,98*
€ 486,89*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 416,09*
€ 493,56*
Frei Haus
ab € 435,42*
€ 512,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.