Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KVK - Wandmontagekabel-Verteilerkasten - Hellgrau, RAL 7035 (27010310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-419816
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     27010310
EAN/GTIN:
     4043921049327
Suchbegriffe:
Mini Schlauch Verbindungsblock
Mini Schlauch Verteilerblock
Mini-Verteiler (Laborbedarf)
Mini-Verteiler Verbindungsblock

Übersicht

Kurzinfo  Rutenbeck KVK - Wandmontagekabel-Verteilerkasten - Hellgrau, RAL 7035
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wilhelm Rutenbeck
Hersteller Art. Nr.  27010310
Modell  KVK
EAN/UPC  4043921049327

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rutenbeck KVK - Wandmontagekabel-Verteilerkasten
Produkttyp  Wandmontagekabel-Verteilerkasten
Packungsinhalt  Erdungsklemme
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29.5 cm x 9.6 cm x 32 cm
Gewicht  2.1 kg
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Kennzeichnung  UL 94 V-0, IEC 60529 IP30

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wandmontagekabel-Verteilerkasten
Packungsinhalt  Erdungsklemme
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  29.5 cm
Tiefe  9.6 cm
Höhe  32 cm
Gewicht  2.1 kg
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 V-0, IEC 60529 IP30

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Wandmontagekabel-Verteilerkasten
Packungsinhalt:
Erdungsklemme
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
29.5 cm
Tiefe:
9.6 cm
Höhe:
32 cm
Farbe:
Hellgrau, RAL 7035
Kennzeichnung:
UL 94 V-0, IEC 60529 IP30
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, mini schlauch verteilerblock, rutenbeck, 27010310, 7035, kabelverteilerkasten, geeignet, wandmontage, hellgrau, kompaktverteilerkasten, verteilerkasten, kompakt, 31743, lichtgrau, wilhelm, gmbh, stück, stck
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 29,19*
€ 37,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,41*
€ 45,46*
5 Tage
11
€ 6,95*
ab € 34,67*
€ 45,47*
€ 5,95*
ab € 39,00*
€ 49,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,63*
€ 65,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221004
ab € 5,61*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221006
ab € 10,53*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 6,11*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
2600270
ab € 4,51*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
260000
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.