Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Rapoo MT350 - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2,4 GHz, Bluetooth 4,0, Bluetooth 3.0 - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz (17935)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4212707
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
17935
EAN/GTIN:
6940056179357
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Rapoo MT350 - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Rapoo
Hersteller Art. Nr.
17935
Modell
MT350
EAN/UPC
6940056179357
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Rapoo MT350 - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 - Schwarz
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.2 cm x 9.3 cm x 3.4 cm
Gewicht
60 g
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
10 G Maximalbeschleunigung, 76,20cm (30") pro Sekunde, 600/1000/1300/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger, Schlitz für Drahtlosempfänger, GFSK Autolink
Batterie
AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite
6.2 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
10 G Maximalbeschleunigung, 76,20cm (30") pro Sekunde, 600/1000/1300/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger, Schlitz für Drahtlosempfänger, GFSK Autolink
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AA-Batterien
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
12 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6.2 cm
Tiefe:
9.3 cm
Höhe:
3.4 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Zubehör im Lieferumfang:
2 AA-Batterien
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu):
12 Monate
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Rapoo Mäuse
,
wireless optical mouse black
,
hama mäuse
,
hama maus wireless
,
rapoo
,
mt350
,
schwarz
,
bluetooth
,
17935
,
maus
,
00180905
,
optisch
,
tasten
,
kabellos
,
kabelloser
,
empfänger
,
empfnger
,
kabellose
,
multimode
,
multimodusmaus
,
multi
,
mode
,
drahtlose
,
optische
,
"mt350"
,
mouse
,
black
,
multimodus
,
modus
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 27,89*
Lager 8066
3 Tage
162
€ 4,99*
ab € 20,61*
€ 28,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,70*
€ 44,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Beige
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Dunkelgrau
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Hellgrau
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Maus
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama Laser-Mauspad, Schwarz
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama Linkshandermaus Riano, Schwarz
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama Mauspad Alu, Silber
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Blau
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Grau
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Schwarz
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Blau
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Grau
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen