Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckkopf
>
Artikel
Epson LQ 2090II - Drucker - monochrom - Punktmatrix - Rolle (21,6 cm), 406,4 mm (Breite), 420 x 364 mm - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 584 Zeichen/Sek. - parallel, USB 2.0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4375999
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CF40401
EAN/GTIN:
8715946649870
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Übersicht
Kurzinfo
Epson LQ 2090II - Drucker - monochrom - Punktmatrix - Rolle (21,6 cm), 406,4 mm (Breite), 420 x 364 mm - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 584 Zeichen/Sek. - parallel, USB 2.0
Gruppe
Drucker
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C11CF40401
Modell
LQ 2090II
EAN/UPC
8715946649870
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson LQ 2090II - Drucker - monochrom - Punktmatrix
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Gewicht
9.4 kg
Max. Mediengröße
Rolle (21,6 cm), Endlospapier 101,6 mm - 406,4 mm (Breite), 420 x 364 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
100 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
420 mm
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 550 Zeichen/Sek - Ultra-Hochgeschwindigkeits-Konzept
Bis zu 584 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf
Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf
Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf
Bis zu 439 Zeichen/Sek - Entwurf
Bis zu 549 Zeichen/Sek - Entwurf
Bis zu 145 Zeichen/Sek - letter
Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter
Max. Auflösung (S/W)
360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
360 x 180 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)
128 KB
Druckersprache
EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karten, Recycling-Papier
Systemanforderungen
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.2 cm x 32 cm x 17.65 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 550 Zeichen/Sek - Ultra-Hochgeschwindigkeits-Konzept - 10 cpi
Bis zu 584 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 12 cpi
Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi
Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi
Bis zu 439 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi
Bis zu 549 Zeichen/Sek - Entwurf - 15 cpi
Bis zu 145 Zeichen/Sek - letter - 12 cpi
Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)
360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
360 x 180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 KB
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karten, Recycling-Papier
Max. Mediengröße
Rolle (21,6 cm), Endlospapier 101,6 mm - 406,4 mm (Breite), 420 x 364 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
100 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
420 mm
Mediengrößen
Rolle (21,6 cm), Endlospapier 101,6 mm - 406,4 mm (Breite), 406.4 x 558.8 mm, 420 x 364 mm
Größe der Briefumschläge
Com-10 (105 x 241 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
Karten- / Etikettengröße
100 x 148 mm, 148 x 148 mm
Zulässige Medienstärke
0.065 mm - 0.49 mm
Mediengewicht
40 g/m² - 192 g/m²
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
6
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel
1 x USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbbandkassette - bis zu 8 Millionen Zeichen
MTBF
25,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
EN55024, ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, UL 62368-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.2 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
17.65 cm
Gewicht
9.4 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,1 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W):
360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
360 x 180 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
RAM Installiert (Max.):
128 KB
Minimale Mediengröße (Angepasst):
100 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
420 mm
Größe der Briefumschläge:
Com-10 (105 x 241 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
Karten- / Etikettengröße:
100 x 148 mm, 148 x 148 mm
Zulässige Medienstärke:
0.065 mm - 0.49 mm
Mediengewicht:
40 g/m² - 192 g/m²
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung:
6
Verbindungen:
1 x parallel , 1 x USB 2.0
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Farbbandkassette - bis zu 8 Millionen Zeichen
MTBF:
25,000 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
55 dBA
Breite:
61.2 cm
Tiefe:
32 cm
Höhe:
17.65 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Drucker
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
epson matrixdrucker 24-nadel
,
druckerkopf epson
,
druckkopf
,
epson
,
2090
,
c11cf40401
,
40401
,
2090ii
,
drucker
,
punktmatrix
,
rolle
,
breite
,
zeichen/sek.
,
parallel
,
4064
,
zeichensek
,
zeichen
,
lq2090ii
,
nadeldrucker
,
monochrom
,
24nadeldrucktechnologie
,
nadeln
,
durchschläge
,
durchschlge
,
nadel
,
drucktechnologie
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,61*
€ 880,34*
Lager 643
Frei Haus
ab € 874,16*
€ 899,73*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,12*
€ 911,57*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 919,99*
€ 944,48*
Lager 7405
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 932,99*
€ 959,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,48*
€ 1.123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,57*
€ 1.122,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,92*
€ 1.112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,89*
€ 1.103,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,99*
€ 1.094,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCF40
ab € 60,27*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCF40
ab € 96,39*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCF40
ab € 144,23*
Zubehör
Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-2090 (C13S015336)
Epson
C13S015336
ab € 19,43*
Zubehör
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Epson
C12C811141
ab € 119,04*
Zubehör
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für FX-2190, LQ-2090
Epson
C12C800212
ab € 78,22*
Zubehör
Epson Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
Epson
C12C933791
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen