Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
F-Steckverbinder
>
F-Stecker
>
Artikel
Goobay SAT Antennenkabel (class A, >85 dB), 2x geschirmt, 5 m, Weiß - F-Stecker > F-Stecker (vollständig geschirmt) (66624)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4410968
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
66624
EAN/GTIN:
4040849666247
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Hauptmerkmale
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
85 dB
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
F-Typ
Anschluss 2:
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Produktfarbe:
Weiß
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Impedanz:
75 Ohm
Verstärkung:
85 dB
Abschirmungsmaterial:
Aluminium
Zertifizierung:
WEEE, CE
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Antennenkabel und Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sat-Antennenkabel
,
sat-anschlusskabel 5 m
,
f-stecker kabel
,
66624
,
geschirmt
,
goobay
,
class
,
wentronic
,
fstecker
,
stecker
,
satantennenkabel
,
doppelt
,
antennenkabel
,
weiß
,
vollständig
,
vollstndig
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
162
€ 9,90*
ab € 3,64*
€ 5,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 5,61*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 7,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,78*
€ 30,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 67341 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay
67341
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay 67347 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay 70661 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay
70661
ab € 5,39*
Zubehör
Goobay 71408 Koaxialkabel 0,2 m F
Goobay
71408
ab € 7,63*
Zubehör
Rothenberger 70661 Wasserwaage 0,2 m Silber
Rothenberger
70661
ab € 47,37*
Zubehör
TRIXIE 11721 Hunde-/Katzenleine 5 m Hund
Trixie
11721
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen