Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Antennenkabel (Class A, >85 dB), doppelt geschirmt 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
66624
66624
Artikel-Nr.:
     1039U-931966624
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66624
EAN/GTIN:
     4040849666247
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
SAT-Antennenkabel (Class A, >85 dB), doppelt geschirmt 5 m

Doppelt geschirmtes Satellitenkabel für eine störungsfreie ÜbertragungBeidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen BelastungenKoaxialkabel mit vernickelten, passgenauen KontaktenFernsehkabel zum Verbinden von Geräten mit Koaxial-Anschluss wie z. B. Fernseher, Receiver und Radios

Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 5 m, f-stecker kabel, Goobay, SAT-Antennenkabel, (Class, A, 85, 66624
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
172
€ 9,90*
ab € 3,64*
€ 5,54*
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 5,97*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 7,50*
€ 3,50*
ab € 21,50*
€ 29,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,38*
Zubehör
Goobay
71408
ab € 7,65*
Zubehör
Goobay
11721
ab € 0,62*
Zubehör
Rothenberger
70661
ab € 47,03*
Zubehör
Trixie
11721
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.