Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UEH4002A Local and Remote Units - USB-Erweiterung - 4 Anschlüsse - bis zu 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
ATEN UEH4002A Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4467978
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UEH4002A-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645938
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0

Übersicht

Kurzinfo  ATEN UEH4002A Local and Remote Units - USB-Erweiterung - 4 Anschlüsse - bis zu 100 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  UEH4002A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN UEH4002A Local and Remote Units - USB-Erweiterung
Gerätetyp  USB-Erweiterung
Anz. Anschlüsse  4
Formfaktor  Extern
Datenübertragungsrate  480 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Systemanforderungen  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 10 cm x 2.6 cm
Gewicht  190 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USB-Erweiterung
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anz. Anschlüsse  4
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Datenübertragungsrate  480 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich  100 m
Produktzertifizierungen  USB 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - Type B
4 x USB 2.0 - Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Installierte Anzahl  2
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  190 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
USB-Erweiterung
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
4
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate:
480 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich:
100 m
Produktzertifizierungen:
USB 2.0
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - Type B , 4 x USB 2.0 - Type A
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl:
2
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
2.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, aten usb ethernet adapter, 4002, aten, ueh4002a, 4port, port, local, remote, units, usberweiterung, anschlüsse, p/n:, 0ad8801270mg, 8012, anschlsse, erweiterung, 0ad8, 70mg, ueh4002aatg, 100m, extender, cat5, verlängerung, über, rj45, cat.5e, oder
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 378,73*
€ 402,97*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,17*
€ 405,64*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,86*
€ 424,28*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 407,66*
€ 433,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 485,46*
€ 529,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,52*
€ 490,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,54*
Zubehör
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 448,83*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 172,60*
Zubehör
Aten
UH7230-AT-G
ab € 101,89*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.