Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB 2.0 CAT5 Ext. bis zu 100m Extender 100 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT5 Ext. bis zu 100m Extender 100 Meter
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT5 Ext. bis zu 100m Extender 100 Meter
Artikel-Nr.:
     7405B-993952780
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UEH4002A
EAN/GTIN:
     4719264645938
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0

ATEN 4-Port USB 2.0 CAT5 Ext. bis zu 100m Extender 100 Meter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN UEH4002A Local and Remote Units - USB-Erweiterung Gerätetyp: USB-Erweiterung Anz. Anschlüsse: 4 Formfaktor: Extern Datenübertragungsrate: 480 Mbps Maximaler Übertragungsbereich: 100 m Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,6 cm x 10 cm x 2,6 cm Gewicht: 190 g

ATEN 4–Port USB 2.0 CAT5 Ext. bis zu 100m Extender 100 Meter

Produktbeschreibung:

Der UEH4002A 4–Port USB 2.0 CAT 5 Extender verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB–Peripheriegeräte zu überschreiten.

Der UEH4002A bietet eine dauerhafte, hochwertige Verbindung, welche die volle Leistungsfähigkeit des USB 2.0 Standards nutzt, um eine zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten. Als echte Plug–and–Play Lösung ist der UEH4002A mit allen führenden Betriebssystemen kompatibel und unterstützt alle USB–Peripheriegeräte wie Flash–Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Webcams und interaktive Whiteboards über eine spezielle CAT 5e Verbindung. Ein integrierter Vier–Port–Hub ermöglicht die Erweiterung von bis zu vier USB–Geräten ohne zusätzlichen Hub.
  • Verlängert die USB–Übertragungsdistanz auf bis zu 100 m
  • Unterstützt alle USB 2.0 Geräte bis zu 480 Mbps
  • ExtremeUSB® ? unterstützt transparente USB 2.0 Signale und echtes Plug–and–Play (keine Software oder Treiber erforderlich)
  • Vollständig kompatibel mit den USB–Elektro– und Timing–Spezifikationen
  • Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X®, und Linux®
Lieferumfang:
  • 1x UEH4002AL 4–Port Cat 5 USB 2.0 Extender (Lokales Gerät)
  • 1x UEH4002AR 4–Port Cat 5 USB 2.0 Extender (Remote Gerät)
  • 1x 0AD9–1B05–30EG AC Netzteil
  • 1x LIN6–04U1–V1BG USB 2.0 Typ–A auf Typ–B Kabel (1,8 m)
  • 1x Benutzeranleitung
GerätUEH4002ALUEH4002ARAnschlüsseUSB–Port1 x USB–Typ–B–Buchse4 x USB–Typ–A–BuchseVerbindung1 x RJ45 Buchse1 x RJ–45 BuchseStromversorgungNicht verfügbar1 x GleichspannungsanschlussUSB–SpezifikationUSB 2.0 für Hohe/Volle/Niedrige GeschwindigkeitUSB 2.0 für Hohe/Volle/Niedrige GeschwindigkeitUnterstützte USB–GeräteNicht verfügbar4 USB–GeräteStromverbrauchBus–StromversorgungEigene Stromversorgung ? 5 V Gleichspannung, 15 WUmgebungAufbewahrungstemperatur–20°C bis 70°C–20°C bis 70°CFeuchtigkeit0?80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend0?80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierendBetriebstemperatur0°C bis 50°0°C bis 50°Physikalische EigenschaftenGewicht0,19 kg (0,42 lb)0,19 kg (0,42 lb)GehäuseMetallMetallAbmessungen (L x B x H)10,00 x 7,60 x 2,60 cm
(3,94 x 2,99 x 1,02 Zoll)10,00 x 7,60 x 2,60 cm
(3,94 x 2,99 x 1,02 Zoll)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
RJ–45–Eingangsanschlüsse
1
RJ–45–Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der USB–Anschlüsse
5
USB–Version
2.0
Merkmale
Typ
AV–Sender & –Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
LED–Anzeigen
Ja
Plug & Play
Ja
Produktfarbe
Black, White
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
AC–Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
100 x 76 x 26 mm
Empfängergewicht
190 g
Transmitter–Abmessungen (BxTxH)
100 x 76 x 26 mm
Gewicht Transmitter
190 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, aten usb ethernet adapter, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,92*
€ 387,04*
Frei Haus
ab € 339,05*
€ 390,53*
Frei Haus
ab € 363,53*
€ 418,09*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 379,78*
€ 437,63*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,42*
€ 441,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,60*
Zubehör
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 448,62*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 171,10*
Zubehör
Aten
UH7230-AT-G
ab € 102,02*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 90,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.