Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4587489 Herst.-Nr.: 121200 EAN/GTIN: 8713797028356 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Produkttyp | Gerätereinigungs-Pumpspray | Vorgesehene Verwendung | Bildschirme/Kunststoffe | Inhalt | 125 ml | Produktfarbe | Weiß | | | Lieferumfang | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Gerätereinigungs-Pumpspray | Vorgesehene Verwendung: | Bildschirme/Kunststoffe | Inhalt: | 125 ml | Produktfarbe: | Weiß | Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, legamaster tafelreiniger, tafelreiniger, 121200, legamaster, 7121200, 125ml, produkttyp:, gerätereinigungspumpspray, vorgesehene, verwendung:, bildschirme/kunststoffe, inhalt:, anzahl, enthaltener, produkte:, stück(e, produkttyp, gertereinigungspumpspray, verwendung, bildschirmekunststoffe, inhalt, produkte, stcke, gerätereinigungs, pumpspray, bildschirme, kunststoffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,80* | € 8,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,07* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,21* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,55* | € 14,05* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,70* | € 29,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|