Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo M600 Mini Maus RF kabellos + Bluetooth 1300 DPI Beidhändig (RP-M600MN-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5352195
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     RP-M600MN-BL
EAN/GTIN:
     6940056185525
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Büro
Geräteschnittstelle  RF kabellos + Bluetooth
Scroll Typ  Rad
Knopfanzahl  3
Tastentyp  Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung  1300 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen  1
Scroll-Richtungen  Senkrecht
Frequenzband  2.4 GHz
  
Design  
Formfaktor  Beidhändig
Produktfarbe  Schwarz
Material  Metall
  
Leistung  
Energiequelle  Batterien
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Receiver enthalten  Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss  USB Typ-A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF kabellos + Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1300 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Energiequelle:
Batterien
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, rapoo wireless mouse, hama mäuse, hama maus wireless, rapoo, 18552, m600, mini, silent, schwarz, 00184711, kabellose, 1300, multimodeminimaus, lautlose, rpm600mnbl, multi, mode, maus, schwarz/grau, drahtlose, optische, multimodusmaus, multimodemaus, "m600, silent", unsichtbare, trackingengine, 1.300, kabellos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 12,40*
€ 17,49*
3 Tage
139
€ 4,99*
ab € 12,68*
€ 17,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,34*
€ 39,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.