Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Videokabel - DisplayPort / HDMI - Mini DisplayPort (M) bis HDMI (M) - 5 m - weiß - 4K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CV0125 Videokabel-Adapter 5 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
LogiLink CV0125 Videokabel-Adapter 5 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
LogiLink CV0125 Videokabel-Adapter 5 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-5455264
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0125
EAN/GTIN:
     4052792052275
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Videokabel - DisplayPort / HDMI - Mini DisplayPort (M) bis HDMI (M) - 5 m - weiß - 4K Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CV0125
Modell  
EAN/UPC  4052792052275

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Videokabel - DisplayPort / HDMI - 5 m
Kabel  Videokabel - DisplayPort / HDMI
Länge  5 m
Farbe  Weiß
Anschluss  Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Besonderheiten  4K Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videokabel - 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen  DisplayPort / HDMI
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Länge  5 m
Beschichteter Stecker  Gold
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, WEEE
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  33 cm
Transporttiefe  34.1 cm
Transporthöhe  2.2 cm
Transportgewicht  224 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
Videokabel - 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen:
DisplayPort / HDMI
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.2
Länge:
5 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Weiß
Anschluss:
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE
Transportbreite:
33 cm
Transporttiefe:
34.1 cm
Transporthöhe:
2.2 cm
Transportgewicht:
224 g
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, displayport adapterkabel, logilink, hdmi, mini, männlich, mnnlich, cv0125, displayport, 0125, weiß, adapterkabel, unterstützung, untersttzung, stecker, minidisplayport, displayportkabel, kabel, mdphdmi, 30hz, hdmia, vergoldeter, stück, 5.0m, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,23*
€ 14,04*
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 14,65*
€ 4,50*
ab € 10,64*
€ 15,19*
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 21,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,40*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0122
ab € 6,87*
Sonstiges
LogiLink
CV0123
ab € 6,78*
Sonstiges
LogiLink
CV0124
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.