Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CV0125 Herst.-Nr.: CV0125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Kontaktbeschichtung: vergoldet Farbe der Isolierung: weiß Kabellänge: 5m Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - HDMI Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;mini Displayport Stecker Ausführung: DisplayPort 1.2 Bedienung: 4K;3D Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,23* | € 14,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,61* | € 14,65* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,64* | € 15,19* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,64* | € 21,88* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,40* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|