Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe SU 1170A 8-12V AC Summer Pulston (24052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5474485
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24052
EAN/GTIN:
     4011459240523
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer

Produkttext

Mechanische Summer von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Summer als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. In der Industrie regeln nationale und internationale Sicherheitsnormen die zwingend erforderliche Installation geeigneter Warnsignale. In Gefahr- Alarm- oder Notfällen in denen die Sicherheit oder Gesundheit der Belegschaft gefährdet ist, können Grothe Alarm- oder Groß-Läutewerke eingesetzt werden. Produktmerkmale Membransummer mit regelbarer Lautstärke

Hauptmerkmale

Merkmale  
Tonart  Pulston
Betriebsspannung (min)  8 V
Betriebsspannung (max)  12 V
Stromverbrauch  370 mA
Schalldruckpegel  85 dB
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  99 mm
Tiefe  62 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Tonart:
Pulston
Betriebsspannung (min):
8 V
Betriebsspannung (max):
12 V
Stromverbrauch:
370 mA
Schalldruckpegel:
85 dB
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
99 mm
Tiefe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 8v, alarm summer, grothe summer, 24052, grothe, 1170, summer, 812v, 1170a, 25051, 103139, gmbh, stück, pulston, 0810a, stck
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,32*
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,40*
€ 5,46*
ab € 13,87*
€ 19,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,97*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.