Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Rapoo M200 Plus - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 - kabelloser Empfänger (USB)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6067735
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
18694
EAN/GTIN:
6940056186942
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Rapoo M200 Plus - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 - kabelloser Empfänger (USB)
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Rapoo
Hersteller Art. Nr.
18694
Modell
M200 Plus
EAN/UPC
6940056186942
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Rapoo M200 Plus - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1300 dpi
Leistungsmerkmale
Konnektivität von gleichzeitig 3 Geräten, Oberseite aus weichem Stoff
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1300 dpi
Leistungsmerkmale
Konnektivität von gleichzeitig 3 Geräten, Oberseite aus weichem Stoff
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
9 Monate
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1300 dpi
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Betriebszeit (bis zu):
9 Monate
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Rapoo Mäuse
,
funkmaus optisch 3 tasten
,
hama mäuse
,
hama maus wireless
,
rapoo
,
18694
,
m200
,
bluetooth
,
plus
,
maus
,
optisch
,
tasten
,
kabellos
,
kabelloser
,
empfänger
,
empfnger
,
00190806
,
schwarz
,
m200+
,
kabellose
,
multimodemaus
,
multi
,
mode
,
multimode
,
wireless
,
opt.
,
fabric
,
mouse
,
black
,
optische
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 21,23*
Lager 8066
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 15,58*
€ 21,66*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 22,11*
€ 30,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,42*
€ 37,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Beige
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Dunkelgrau
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Hellgrau
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Maus
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama Laser-Mauspad, Schwarz
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama Linkshandermaus Riano, Schwarz
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama Mauspad Alu, Silber
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Blau
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Grau
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Schwarz
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Blau
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Grau
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen