Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProDesk 400 G6 - Mini Desktop - Core i5 10500T / 2.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 10 Pro 64-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ProDesk 400 G6 Intel® Core™ i5 i5-10500T 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP ProDesk 400 G6 Intel® Core™ i5 i5-10500T 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP ProDesk 400 G6 Intel® Core™ i5 i5-10500T 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP ProDesk 400 G6 Intel® Core™ i5 i5-10500T 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP ProDesk 400 G6 Intel® Core™ i5 i5-10500T 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6909763
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     23H20EA#ABD
EAN/GTIN:
     0195161250439
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP ProDesk 400 G6 - Mini Desktop - Core i5 10500T / 2.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP 2 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Desktops (nur Gerät)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  23H20EA#ABD
Modell  HP ProDesk 400 G6
EAN/UPC  0195161250439

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP ProDesk 400 G6 - Mini Desktop - Core i5 10500T 2.3 GHz - 16 GB - SSD 256 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Mini Desktop
Services im Bundle  HP 2 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Desktops (nur Gerät)
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (10. Gen.) 10500T / 2.3 GHz (3.8 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  12 MB
Cache pro Prozessor  12 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.7 cm x 17.5 cm x 3.42 cm
Gewicht  1.25 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  HP 2 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Desktops (nur Gerät)
Formfaktor des Produktes  Mini Desktop
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (10. Gen.) 10500T
Taktfrequenz  2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.8 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel Q470
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  12 MB
Cache pro Prozessor  12 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 320K
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Technologie  Optisch
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (1x-Modus)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 (x4-Modus)
Schnittstellen  2 x USB 2.0
3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten)
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x Kopfhörer/Mikrofon
1 x USB-C 3.1 Gen 2 (Spannungsversorgung)
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  Common Criteria EAL4+
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  65 Watt
Effizienz  88% (115VAC) / 89% (230VAC)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.7 cm
Tiefe  17.5 cm
Höhe  3.42 cm
Gewicht  1.25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini Desktop
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (10. Gen.) 10500T
Taktfrequenz:
2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel Q470
Installierte Größe:
12 MB
Cache pro Prozessor:
12 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Soundmodus:
Stereo
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
HP 320K
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Leistungsmerkmale:
Wake on LAN (WoL)
Einschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
Common Criteria EAL4+
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
65 Watt
Effizienz:
88% (115VAC) / 89% (230VAC)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
17.7 cm
Tiefe:
17.5 cm
Höhe:
3.42 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, hp systeme 16gb ddr4, hp komplettsysteme, hp komplett-pc, prodesk, 10500, 23h20eaabd, mini, usbc, 23h20ea#abd, core, w10p64, inc., ci510500t, 1x16g, 256g, desktop, 10500t, nvme, graphics, gige, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 64bit, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 580,49*
€ 629,49*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 643,23*
€ 686,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,64*
€ 817,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,48*
€ 810,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,00*
€ 808,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,60*
€ 796,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,23*
€ 765,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,21*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,26*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,51*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,54*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 227,33*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,66*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 95,11*
Zubehör
Poly
772K3AA
ab € 111,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,33*
Zubehör
Poly
76U43AA
ab € 30,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.