Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN StreamLIVE PRO UC9040 - Videoproduktionssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
ATEN StreamLIVE PRO 4K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     2753I-6934000
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC9040
EAN/GTIN:
     4710469340079
Suchbegriffe:
Video-Mixer
video mixer

Übersicht

Kurzinfo  ATEN StreamLIVE PRO UC9040 - Videoproduktionssystem
Gruppe  Videobearbeitung, Mischen und Untertitelung
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  UC9040
Modell  StreamLIVE PRO UC9040
EAN/UPC  4710469340079

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN StreamLIVE PRO UC9040 - Videoproduktionssystem
Typ  Videoproduktionssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.85 cm - 18.99 cm - 9.66 cm
Gewicht  1.85 kg
Controller  Reglerleiste

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Videoproduktionssystem
Breite  28.85 cm
Tiefe  18.99 cm
Höhe  9.66 cm
Gewicht  1.85 kg
  
Videosystem  
Merkmale für kombinierte Geräte  Audiomischpult, Streaming-Encoder, Video-Umschalter, Videorecorder, Videosplitter, Videokonverter
Merkmale  4K Auflösungsunterstützung, H.264 Codec-Support
  
Videosteuerung  
Controller  Reglerleiste
  
Energieversorgung  
Niederspannung  DC 12 V
  
Terminals  
Terminals  1 x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A - mit Durchschleifung
2 x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A
4 x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
2 x Audio Line-In / Mikrofon - Stereohörer 6,3 mm
1 x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm
2 x USB 3.1 Gen1 - 9 pin USB Type A
1 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x Kopfhörer - mini-Phone Stereo 3,5 mm
1 x USB-C - USB-C
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Typ:
Videoproduktionssystem
Breite:
28.85 cm
Tiefe:
18.99 cm
Höhe:
9.66 cm
Merkmale:
4K Auflösungsunterstützung, H.264 Codec-Support
Controller:
Reglerleiste
Niederspannung:
DC 12 V
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 9040, aten, uc9040, streamlive, mehrkanal, videoproduktionssystem, mixer, allinone, uc9040atg, multichannel, avmixer, multi, channel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 899,43*
€ 974,72*
Frei Haus
ab € 900,73*
€ 974,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 942,79*
€ 1.022,75*
Frei Haus
ab € 950,37*
€ 1.035,25*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,68*
€ 1.105,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,75*
€ 1.217,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,46*
€ 1.210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,17*
€ 1.181,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,07*
€ 1.156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,79*
€ 1.121,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aten
UC9020-AT-G
ab € 455,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.