Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
ROLINE 21.14.3524 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz (21.14.3524)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7010435
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
21.14.3524
EAN/GTIN:
7630049619104
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
5 port sfp switch
Produkttext
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+) Dieser Switch erlaubt die Hochgeschwindigkeits-Vernetzung mit Gigabit Ethernet mit insgesamt 6 Ports.
Hauptmerkmale
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Leistung
DC input Spannung
54 V
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
MiniGBIC
Netzstandard:
IEEE 802.3at,IEEE 802.3x
Vollduplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
MAC-Adressentabelle:
2000 Eintragungen
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
DC input Spannung:
54 V
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
4
Breite:
147 mm
Tiefe:
106 mm
Höhe:
28 mm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
poe switch ieee 802.3at
,
roline
,
3524
,
21143524
,
ethernet
,
21.14.3524
,
gigabit
,
1000
,
101001000
,
switch
,
ports
,
10/100/1000
,
poe+
,
netzwerkswitch
,
power
,
over
,
schwarz
,
netzwerk
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 193,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 162,02*
€ 198,27*
Lager 7405
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 162,78*
€ 198,27*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,33*
€ 199,24*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,39*
€ 351,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Mini GBIC Modul LX/LC, Singlemode 20km
ROLINE
21.14.3502
ab € 55,59*
Zubehör
ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode
ROLINE
21.14.3500
ab € 27,92*
Zubehör
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE
21.14.3501
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen