Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gigabit Switch 5x RJ45 1x SFP 1 Gbps 6-Port Power over Ethernet RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Gigabit Switch 5x RJ45 1x SFP 1 Gbps 6-Port Power over Ethernet RJ-45
ROLINE Gigabit Switch 5x RJ45 1x SFP 1 Gbps 6-Port Power over Ethernet RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999228604
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3524
EAN/GTIN:
     7630049619104
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
5 port sfp switch

ROLINE Gigabit Switch 5x RJ45 1x SFP 1 Gbps 6-Port Power over Ethernet RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ROLINE - Switch - 6 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 6 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,7 cm x 10,6 cm x 2,8 cm Farbe: Schwarz

ROLINE Gigabit Switch 5x RJ45 1x SFP 1 Gbps 6–Port Power over Ethernet RJ–45

Produktbeschreibung:

Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x · Anzahl Ethernet Ports: 4 · Anzahl LWL Ports: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · PoE–at Ports: 4 · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Router–Besonderheiten: PoE–Funktion · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): über Netzwerk (PoE) · Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 6 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Vollduplex–Modus, Jumbo–Frames–Support, ohne Lüfter, 128–KB–Paketpuffer, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, Uplink, SFP, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45 Uplink ¦ 1 x Gigabit LAN SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
54 V – 1.6 A
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Maße und Gewicht
Breite
14,7 cm
Tiefe
10,6 cm
Höhe
2,8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 193,90*
€ 3,50*
ab € 162,02*
€ 198,27*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 162,78*
€ 198,27*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,33*
€ 199,24*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,39*
€ 351,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 55,59*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 27,92*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.