Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-21.14.3524
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
21.14.3524
EAN/GTIN:
7630049619104
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
5 port sfp switch
Dieser Switch erlaubt die Hochgeschwindigkeits-Vernetzung mit Gigabit Ethernet mit insgesamt 6 Ports.
Fünf 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation
1x MiniGbic- (SFP-)Slot
Geschirmte RJ-45 Ports, automatische MDI / MDI-X Erkennung auf allen Ports
Full-Duplex-Modus für 1000Mbit/s
4x PoE Ports (IEEE 802.3at)
Unterstützt Jumbo Frames
Store-and-Forward Switching mit 128 kB Datenpuffer und 2K MAC-Adressen
Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE 802.3x (bei Full-Duplex-Modus)
Status LEDs
Schwarzes, lüfterloses Metallgehäuse
Stromversorgung über externes Netzteil (54VDC, 1,6A)
Abmessungen (BxTxH): 147 x 106 x 28 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Kurzanleitung, Steckernetzteil
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
6
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Gigabit Ethernet Ports Fiber:
1
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
147 x 106 x 28 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
147 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
459 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.137 kg
Bruttogewicht:
1,137
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.07
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerkkomponenten
>
Gigabit-Ethernet-Switches
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerkkomponenten
>
Power Over Ethernet
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
poe switch ieee 802.3at
,
POEEthernetSwitch
,
4 Port
,
Switch
,
POESwitch
,
Gigabitswitch
,
Gigabit
,
5 Port
,
Ethernet Switch Desktop
,
Ethernet
,
SFP
,
Netzwerk
,
FastEthernetSwitch
,
Netzwerkswitch
,
POENetzwerkswitch
,
Desktop
,
LAN
,
PowerOverEthernetSwitches
,
ROLINE
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 193,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 162,02*
€ 198,27*
Lager 7405
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 162,78*
€ 198,27*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,33*
€ 199,24*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,39*
€ 351,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Mini GBIC Modul LX/LC, Singlemode 20km
ROLINE
21.14.3502
ab € 55,59*
Zubehör
ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode
ROLINE
21.14.3500
ab € 27,92*
Zubehör
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE
21.14.3501
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen