Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Ersatzteile
>
Drucker Netzwerkkarte
>
Artikel
Epson UB-R05 (511) - Netzwerkadapter - 802.11ac - für TM L90, T70, T88, T88V-DT-421, T88VI-243, U220
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753I-7146360
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C32C881511
EAN/GTIN:
8715946692210
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Übersicht
Kurzinfo
Epson UB-R05 (511) - Netzwerkadapter - 802.11ac - für TM L90, T70, T88, T88V-DT-421, T88VI-243, U220
Gruppe
Netzwerkadapter
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C32C881511
Modell
UB-R05 (511)
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson UB-R05 (511) - Netzwerkadapter
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug-in-Modul
Data Link Protocol
802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ac, IEEE 802.11n
Entwickelt für
TM L90, L90 Liner-Free, L90-i, T70II, T70II-DT, T88V, T88V (042C1), T88V (053), T88V-DT-421A0, T88VI, T88V-i, T88VI (115P0), T88VI-243, U220A, U220B, U220D
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug-in-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ac, IEEE 802.11n
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Epson TM L90, L90 Liner-Free, L90-i, T70II, T70II-DT, T88V, T88V (042C1), T88V (053), T88V-DT-421A0, T88VI, T88V-i, T88VI (115P0), T88VI-243, U220A, U220B, U220D
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Drucker Netzwerkkarte
,
belegdrucker epson
,
bon drucker
,
epson
,
ubr05
,
c32c881511
,
881511
,
netzwerkadapter
,
wifi
,
t88vdt421
,
t88vi243
,
u220
,
t88v
,
t88vi
,
schnittstelle
,
wlan
,
austauschinterface
,
802.11
,
a/b/g/n
,
ieee802.11a/b/g/n
,
80211
,
abgn
,
ieee80211abgn
,
austausch
,
interface
,
ieee802
,
wlanadapter
,
tmu220/tmt88v/tmt88vi/tml90
,
511):
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 128,33*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 101,64*
€ 128,98*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 104,23*
€ 132,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,01*
€ 136,42*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 110,18*
€ 138,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson UB-E03: 10/100 BASE-T-ETHERNET-I/F-KARTE
Epson
C32C824541
ab € 45,21*
Ähnlich
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
ab € 26,50*
Ähnlich
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
ab € 27,98*
Ähnlich
Epson UB-S09
Epson
C32C823861
ab € 26,86*
Ähnlich
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
ab € 67,11*
Ähnlich
Epson UB-U03II
Epson
C32C824131
ab € 67,12*
Ähnlich
Epson UB-U05
Epson
C32C823991
ab € 39,97*
Ähnlich
Epson UB-U06
Epson
C32C824071
ab € 67,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen