Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma AL-18 - Gehäuselüfter - 180 mm - schwarzer Rahmen, weiße Blätter (Packung mit 2) (FD-FAN-PRI-AL18-PWM-2P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7206699
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL18-PWM-2P
EAN/GTIN:
     7340172702665
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Fractal Design Prisma AL-18 - Gehäuselüfter - 180 mm - schwarzer Rahmen, weiße Blätter (Packung mit 2)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Fractal Design
Hersteller Art. Nr.  FD-FAN-PRI-AL18-PWM-2P
Modell  Prisma AL-18
EAN/UPC  7340172702665

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fractal Design Prisma AL-18 - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt  4 Lüfterschrauben, 4 M4 x 43 mm Schrauben, 4 Schrauben (6 - 32 x 43)
Farbe  Schwarzer Rahmen, weiße Blätter
Lüfterdurchmesser  180 mm
Gebläsehöhe  38 mm
Lüfterlager  Langlebiges Gleitlager
Drehgeschwindigkeit  300-1200 U/min
Luftstrom  249,56 mü/h (146.8 cfm)
Geräuschpegel  14.9 - 37.4 dBA
Netzanschluss  4-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung  12 V
Merkmale  Stolperdraht Technologie, PWM-Steuerung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.2 cm x 18.2 cm x 4 cm
Gewicht  521 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsinhalt  4 Lüfterschrauben, 4 M4 x 43 mm Schrauben, 4 Schrauben (6 - 32 x 43)
Breite  18.2 cm
Tiefe  18.2 cm
Höhe  4 cm
Gewicht  521 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  22.7 cm x 18.2 cm
Farbe  Schwarzer Rahmen, weiße Blätter
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  180 mm
Gebläsehöhe  38 mm
Lüfterlager  Langlebiges Gleitlager
Drehgeschwindigkeit  300-1200 U/min
Luftstrom  249,56 mü/h (146.8 cfm)
Luftdruck  2.5 mm
Geräuschpegel  14.9 - 37.4 dBA
Netzanschluss  4-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung  12 V
Startspannung  6 V
Nennstrom  0.35 A
Energieverbrauch  4.2 W
Kabellänge  100 cm
Merkmale  Stolperdraht Technologie, PWM-Steuerung
  
Verschiedenes  
MTBF  90,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
18.2 cm
Tiefe:
18.2 cm
Höhe:
4 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
22.7 cm x 18.2 cm
Farbe:
Schwarzer Rahmen, weiße Blätter
Lüfterdurchmesser:
180 mm
Gebläsehöhe:
38 mm
Lüfterlager:
Langlebiges Gleitlager
Drehgeschwindigkeit:
300-1200 U/min
Luftstrom:
249,56 mü/h (146.8 cfm)
Luftdruck:
2.5 mm
Geräuschpegel:
14.9 - 37.4 dBA
Netzanschluss:
4-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung:
12 V
Startspannung:
6 V
Nennstrom:
0.35 A
Energieverbrauch:
4.2 W
Kabellänge:
100 cm
Merkmale:
Stolperdraht Technologie, PWM-Steuerung
MTBF:
90,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, fractal, design, prisma, al18, fdfanprial18pwm2p, gehuselfter, schwarzer, rahmen, weiße, blätter, packung, weie, bltter, argb, 180mm, stück, 2erpack, 2pack, [180mm, gehäuselüfter], lüfter, computergehäuse, ventilator, schwarz, weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,98*
€ 64,13*
2 Tage
22
pro Stück
€ 6,90*
ab € 52,84*
€ 69,90*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 56,34*
€ 73,66*
6 Tage
61
pro Stück
€ 1,00*
ab € 59,08*
€ 76,53*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,56*
€ 78,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.