Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-343517 Herst.-Nr.: FD-FAN-PRI-AL18-PWM-2P EAN/GTIN: 7340172702665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue Prisma AL-18 ist ein mächtiger 180 mm x 38 mm ARGB Lüfter, der für einen beeindruckenden Airflow sorgt. Dank massiver Lüfterblätter, 38 mm Dicke und einem weiten Drehzahlbereich von 300-1200 RPM mit PWM-Kontrolle bietet der AL-18 einen erstaunlich hohen Luftdurchsatz bei extrem leisem Betrieb.
PWM Präzision - Ideal für Radiatoren, dank PWM Unterstützung mit präziser Anpassung der Lüfterdrehzahl zwischen 300 und 1200 RPM - Trip Wire Technologie verbesserte die Effizienz und reduziert die Lautstärke durch eine spezielle Beschichtung, die für Mikro-Verwirbelungen sorgt - Aerodynamische Streben mit eingelassenen Kabeln reduzieren Verwirbelungen
Manuell steuerbar - Adjust R1 RGB Controller (separat erhältlich) erlaubt die manuelle Steuerung von Farbe und Effekten - Elegante und unauffällige Kabel mit schwarzer Nylon-Ummantelung - Kann an allen Standard 180 mm Lüfterpositionen mit 165 x 165 mm Lochabstand montiert werden
Maximale Kompatibilität ASUS AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome und Razer Chroma Unterstützung
HOCHWERTIGE LLS-LAGER Hochwertige LLS Lager mit einer Lebensdauer von 90.000 Stunden für langanhaltende Zuverlässigkeit
LEISER BETRIEB Vibrationsdämpfende Ecken aus hochwertigem Gummi ermöglichen einen leisen Betrieb
EINFACH VERKNÜPFBAR Die verknüpfbaren RGB Kabel vereinfachen die Installation und den Anschluss mehrerer Lüfter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 1.111 kg | height: | 0.082 m | width: | 0.186 m | depth: | 0.261 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüfter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 47,98* | € 64,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,84* | € 69,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 56,34* | € 73,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 59,08* | € 76,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,56* | € 78,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|