Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design D. Prisma AL-18 ARGB PWM 2-Pack|


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design D. Prisma AL-18 ARGB PWM 2-Pack|
Fractal Design D. Prisma AL-18 ARGB PWM 2-Pack|
Artikel-Nr.:
     7405B-999350913
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL18-PWM-2P
EAN/GTIN:
     7340172702665
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Fractal Design D. Prisma AL-18 ARGB PWM 2-Pack|

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Prisma AL-18 - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Packungsinhalt: 4 Lüfterschrauben, 4 M4 x 43 mm Schrauben, 4 Schrauben (6 - 32 x 43) Farbe: Schwarzer Rahmen, weiße Blätter Lüfterdurchmesser: 180 mm Gebläsehöhe: 38 mm Lüfterlager: Langlebiges Gleitlager Drehgeschwindigkeit: 300-1200 U/min Luftstrom: 249,56 m³/h (146.8 cfm) Geräuschpegel: 14.9 - 37.4 dBA Netzanschluss: 4-poliger ARGB-Steckverbinder Nennspannung: 12 V Merkmale: Stolperdraht Technologie, PWM-Steuerung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,2 cm x 18,2 cm x 4 cm Gewicht: 521 g

Fractal Design D. Prisma AL–18 ARGB PWM 2–Pack|

Produktbeschreibung:

Massiver 180 x 38 mm RGB Lüfter, der für einen
beeindruckenden Airflow bei extrem geringer Betriebslautstärke
sorgtZwölf in der Lüftermitte positionierte und
individuell steuerbare RGB LEDsDie Lüfterblätter
und der Außenring sind semi–transparent für eine
besonders gleichmäßige BeleuchtungMassiver 180
x 38 mm RGB Lüfter,
der für einen beeindruckenden Airflow bei extrem
geringer Betriebslautstärke sorgtZwölf in der
Lüftermitte positionierte und individuell steuerbare
RGB LEDsDie Lüfterblätter und der Außenring sind
semi–transparent für eine besonders gleichmäßige
BeleuchtungDer neue Prisma AL–18 ist ein mächtiger
180 mm x 38 mm ARGB Lüfter,
der für einen beeindruckenden Airflow sorgt. Dank
massiver Lüfterblätter,
38 mm Dicke und einem weiten Drehzahlbereich von
300–1200 RPM mit PWM–Kontrolle bietet der AL–18
einen erstaunlich hohen Luftdurchsatz bei extrem
leisem Betrieb.PWM Präzision– Ideal für Radiatoren,
dank PWM Unterstützung mit präziser Anpassung
der Lüfterdrehzahl zwischen 300 und 1200 RPM–
Trip Wire Technologie verbesserte die Effizienz
und reduziert die Lautstärke durch eine spezielle Beschichtung,
die für Mikro–Verwirbelungen sorgt– Aerodynamische
Streben mit eingelassenen Kabeln reduzieren VerwirbelungenManuell
steuerbar– Adjust R1 RGB Controller (separat erhältlich)
erlaubt die manuelle Steuerung von Farbe und Effekten–
Elegante und unauffällige Kabel mit schwarzer
Nylon–Ummantelung– Kann an allen Standard 180
mm Lüfterpositionen mit 165 x 165 mm Lochabstand
montiert werdenMaximale KompatibilitätASUS AURA,
Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome
und Razer Chroma UnterstützungHOCHWERTIGE LLS–LAGERHochwertige
LLS Lager mit einer Lebensdauer von 90.000 Stunden
für langanhaltende ZuverlässigkeitLEISER BETRIEBVibrationsdämpfende
Ecken aus hochwertigem Gummi ermöglichen einen
leisen BetriebEINFACH VERKNÜPFBARDie verknüpfbaren
RGB Kabel vereinfachen die Installation und den
Anschluss mehrerer Lüfter

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben, 4 M4 x 43 mm Schrauben, 4 Schrauben (6 – 32 x 43)
Breite
18,2 cm
Tiefe
18,2 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
521 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
22,7 cm x 18,2 cm
Farbe
Schwarzer Rahmen, weiße Blätter
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
180 mm
Gebläsehöhe
38 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Drehgeschwindigkeit
300–1200 U/min
Luftstrom
249,56 m³/h (146.8 cfm)
Luftdruck
2.5 mm
Geräuschpegel
14.9 – 37.4 dBA
Netzanschluss
4–poliger ARGB–Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.35 A
Energieverbrauch
4.2 W
Kabellänge
100 cm
Merkmale
Stolperdraht Technologie, PWM–Steuerung
Verschiedenes
MTBF
90,000 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,98*
€ 64,13*
2 Tage
22
pro Stück
€ 6,90*
ab € 52,84*
€ 69,90*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 56,34*
€ 73,66*
Lager 7405
61
pro Stück
€ 1,00*
ab € 59,08*
€ 76,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,56*
€ 78,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.