Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VEBG21U - Dockingstation - 2 x HDMI - für Toughbook G2, G2 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7290215
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VEBG21U
EAN/GTIN:
     4549980546932
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic FZ-VEBG21U - Dockingstation - 2 x HDMI - für Toughbook G2, G2 Standard
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  FZ-VEBG21U
Modell  FZ-VEBG21U
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic FZ-VEBG21U - Dockingstation - 2 x HDMI
Produkttyp  Dockingstation
Videoschnittstellen  2 x HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.9 cm x 17 cm x 23.1 cm
Gewicht  1.54 kg
Entwickelt für  Toughbook G2, G2 Standard

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dockingstation
Breite  30.9 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  23.1 cm
Gewicht  1.54 kg
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x seriell
1 x Netzwerk - RJ-45
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Panasonic Toughbook G2, G2 Standard

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produkttyp:
Dockingstation
Breite:
30.9 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
23.1 cm
Entwickelt für:
Panasonic Toughbook G2, G2 Standard
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, panasonic docking station, dockingstation für tablet, panasonic, fzvebg21u, vebg21u, hdmi, toughbook, dockingstation, standard, desktop, ladebertragunsstation, tablet, serial, docking, station, lade/übertragunsstation, rs232, ethernet, passend, für:, 0885170380905, lade, übertragunsstation, port, replikator, with, 2xusb3.0, 2xusb2.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,83*
€ 410,86*
Frei Haus
ab € 382,74*
€ 425,29*
5 Tage
62
€ 1,00*
ab € 400,24*
€ 443,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,49*
€ 456,21*
5 Tage
63
€ 7,90*
ab € 429,27*
€ 494,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,10*
€ 515,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,49*
€ 488,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.