Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Dockingstation 2 x HDMI für Toughbook G2 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Dockingstation 2 x HDMI für Toughbook G2 Standard
Panasonic Dockingstation 2 x HDMI für Toughbook G2 Standard
Artikel-Nr.:
     7405B-999412653
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VEBG21U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Panasonic Dockingstation 2 x HDMI für Toughbook G2 Standard

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic FZ-VEBG21U - Dockingstation - 2 x HDMI Produkttyp: Dockingstation Videoschnittstellen: 2 x HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,9 cm x 17 cm x 23,1 cm Gewicht: 1,54 kg Stromversorgung: Gestellte Leistung Entwickelt für: Toughbook G2, G2 Standard

Panasonic Dockingstation 2 x HDMI für Toughbook G2 Standard

Produktbeschreibung:

Lade–/Übertragunsstation, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0,
2x HDMI, 2x RS232, 1x Ethernet, inkl.: Netzteil,
Netzkabel, passend für: TOUGHBOOK G2 Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
30,9 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
23,1 cm
Gewicht
1,54 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 2 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook G2, G2 Standard

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,83*
€ 410,86*
Frei Haus
ab € 382,74*
€ 425,29*
Lager 7405
62
€ 1,00*
ab € 400,24*
€ 443,69*
Frei Haus
ab € 410,49*
€ 456,21*
5 Tage
63
€ 7,90*
ab € 429,27*
€ 494,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,02*
€ 526,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,26*
€ 508,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.