Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Ricoh fi 8270 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) (PA03810-B551)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF Flachbett fi-8270 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF Flachbett fi-8270 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF Flachbett fi-8270 Bild 2
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF Flachbett fi-8270 Bild 3
Fujitsu Dokumentenscanner Arbeitsplatz-Scanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF Flachbett fi-8270 Bild 4
Artikel-Nr.:
     2753I-7583610
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03810-B551
EAN/GTIN:
     4939761312281
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu fi-8270 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 70 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Gruppe  Scanner
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  PA03810-B551
Modell  Fujitsu fi-8270
EAN/UPC  4939761312281

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu fi-8270 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Gerätetyp  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Scansensor-Typ  Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS
Lichtquelle  Flachbett: weiße LED / ADF: Dual RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 355.6 mm
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  70 Seiten/Min. (einfarbig) / 70 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  216 mm x 6096 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Reisepass, Briefumschlag, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp  Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  100 Blätter
Kapazität  10000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm x 57.7 cm x 23.4 cm
Gewicht  8.8 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 355.6 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Scansensor-Typ  Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle  Flachbett: weiße LED / ADF: Dual RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  70 Seiten/Min.
Kapazität  10000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  70 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi
70 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi
140 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi
140 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi
1.7 Sek./Scan - Hochformat Flachbett - 200 dpi
1.7 Sek./Scan - Hochformat Flachbett - 300 dpi
Scanner-Merkmale  Color Dropout, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Entrasterung, Vertical Line Reduction, Halbton-Entfernung
Scan Dateiformate  BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, DOC, XLS, JPEG 2000
Produktzertifizierungen  TWAIN, ISIS
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  216 mm x 6096 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Reisepass, Briefumschlag, Postkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße  Langes Dokument - bis zu 216 x 6096 mm
ADF - bis zu 216 x 355.6 mm
Dokumentenzuführungstyp  Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  100 Blätter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 3.2 Gen 1 - Type B
Gigabit LAN
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  ADF Papierrinne
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Produktzertifizierungen  RoHS
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep  2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream Capture, Error Recovery Guide, PaperStream NX Manager, PaperStream ClickScan
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30 cm
Tiefe  57.7 cm
Höhe  23.4 cm
Gewicht  8.8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,1 kg
Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße:
216 x 355.6 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe (extern):
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung:
1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Scansensor-Typ:
Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle:
Flachbett: weiße LED / ADF: Dual RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
70 Seiten/Min.
Kapazität:
10000 Scanvorgänge/Tag
Scan Dateiformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, DOC, XLS, JPEG 2000
Produktzertifizierungen:
TWAIN, ISIS
Max. Dokumentgröße:
216 mm x 6096 mm
Dokumentenzuführungstyp:
Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
100 Blätter
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 - Type B , Gigabit LAN
Zubehör im Lieferumfang:
ADF Papierrinne
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep:
2 Watt
Breite:
30 cm
Tiefe:
57.7 cm
Höhe:
23.4 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: document scanner a4, document scanner, dokumentenscanner fujitsu, 8270, seitenmin, seiten, fujitsu, seiten/min., 10000, dokumentenscanner, ricoh, duplex, flachbett, 03810, fi8270, pa03810b551, pa03810, b551, flachbett:, adf:, dual, 355.6, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge, 3556
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1.025,18*
€ 1.050,79*
4 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1.044,60*
€ 1.071,41*
2 Tage
3
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1.065,69*
€ 1.092,04*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.090,14*
€ 1.117,67*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.103,07*
€ 1.131,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,67*
€ 1.330,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,40*
€ 1.329,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,98*
€ 1.319,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,99*
€ 1.310,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,14*
€ 1.297,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B001
ab € 1.085,79*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B501
ab € 1.621,56*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B101
ab € 442,53*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B051
ab € 578,76*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B601
ab € 975,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.