Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICOH FI-8270 70PPM/140IPM A4 DUPLEX ADF/FLATB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RICOH FI-8270 70PPM/140IPM A4 DUPLEX ADF/FLATB
RICOH FI-8270 70PPM/140IPM A4 DUPLEX ADF/FLATB
Artikel-Nr.:
     7405B-999446097
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03810-B551
EAN/GTIN:
     4939761312281
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

RICOH FI-8270 70PPM/140IPM A4 DUPLEX ADF/FLATB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ricoh fi-8270 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
  • Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
  • Schnittstellentyp: Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
  • Scansensor-Typ: Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS
  • Lichtquelle: Flachbett: weiße LED / ADF: Dual RGB LED
  • Max. unterstützte Dokumentgröße: 216 x 355.6 mm
  • Eingabetyp: Farbe
  • Graustufen/Farbtiefe (extern): 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
  • Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi
  • Interpolierte Auflösung: 1200 dpi x 1200 dpi
  • Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 70 Seiten/Min. (einfarbig) / 70 Seiten/Min. (Farbe)
  • Max. Dokumentgröße: 216 mm x 6096 mm
  • Automatisches Duplexing: Ja
  • Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Reisepass, Briefumschlag, Postkarte
  • Dokumentenzuführungstyp: Manuell, automatisch
  • Dokumenten-Speicherkapazität: 100 Blätter
  • Kapazität: 10000 Scanvorgänge/Tag
  • Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
  • Systemanforderungen: Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30 cm x 57,7 cm x 23,4 cm
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

RICOH FI–8270 70PPM/140IPM A4 DUPLEX ADF/FLATB

Produktbeschreibung:

Höchster Durchsatz: 70 Seiten pro Minute, 100–Blatt–ADF
(Automatic Document Feeder),
optimierte BenutzerfreundlichkeitVielseitige Dokumentenerfassung:
Verarbeitet mühelos gemischte Stapel von 20 g/m? bis 465 g/m?.
Auch Pässe, Karten und Broschüren mit einer Dicke
von bis zu 7 mmBahnbrechende optische Technologie:
Branchenführende OCR–Genauigkeit,
geringerer Stromverbrauch, schnellere und kostengünstigere
Dateispeicherung bzw.
–zugriffUnübertroffene Zuverlässigkeit: Anpassbare
Zuführungsmechanismen und Papierschutz,
erhöhte EffizienzLangfristiger strategischer Vorteil:
Kontinuierlich umfangreichere,
robustere und vielfältigere DatensätzeDie Weiterentwicklung
der fi–8000 Series setzt neue Maßstäbe für das
Business–Scannen,
indem sie die Herausforderungen von heute bewältigt
und einen langfristigen strategischen Vorteil
für Unternehmen bietet,
die sich auf die Zukunft der Arbeit einstellen.
Mit bahnbrechender optischer Technologie und einer
Vielzahl innovativer neuer Patente unterstützt
die fi–8000 Series digitale Transformation mit
branchenführender Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit
– aufbauend auf Technologie,
der Sie vertrauen können. Highest real–life throughput 90ppm,
100 sheet ADF capacity, optimised user experienceBranchenführende
LeistungClear Image CaptureClear Image Capture
ist eine bahnbrechende,
proprietäre Innovation, die erstmals in der fi–8000
Series zum Einsatz kommt.
Echte Bildwiedergabe und die Vermeidung von Farbverschiebungen
versprechen branchenführende Resultate bei der
OCR–Genauigkeit und eine Bildqualität,
die die Möglichkeiten von Standard Contact Image
Sensor (CIS) oder Charge Coupled Deviced (CCD) übertrifft.
Da es sich zudem um eine effizientere Technologie handelt,
reduziert sich der Stromverbrauch je Scan. Clear
Image Capture ermöglicht auch die Erfassung einer
breiten Palette an Dokumenttypen von 20 g/m? bis
465 g/m? – einschließlich A4–Umschlägen,
Karten, Pässen oder Broschüren mit einer Dicke
von bis zu sieben Millimetern.
Technik, auf die Sie vertrauen könnenAutomatic
Separation ControlUnsere patentierte Automatic
Separation Control sorgt für den perfekten Einzug
und stellt sicher,
dass Unternehmen auch größere Mengen und gemischte
Dokumenten–Stapel zuverlässig digitalisieren.
Durch Erkennung des Gewichts der Dokumente und
die automatische Anpassung und Einstellung des
Drehmoments werden Fehleinzüge und Unterbrechungen vermieden.
Das Ergebnis ist ein konstanter Einzug unterschiedlicher
Dokumentenformate,
dass Anwendern das zeitaufwändige Sortieren der
verschiedenen Dokumententypen in einzelne Stapel erspart.
Darüber hinaus ermöglicht die ADF–Kapazität von
100 Blatt sowie die höhere Scangeschwindigkeit
effizientes Arbeiten in Gruppen mit hohem Durchsatz.Branchenführender
PapierschutzDie fi–8000 Series schützt Dokumente
mit einer innovativen Technologie vor Beschädigungen.
Die patentierte Bildüberwachung identifiziert
übermäßig schräg eingelegte Dokumente in Echtzeit
und stoppt den Scanvorgang,
ehe diese beschädigt werden könnten. Intelligent
Sonic Paper Protection (ausgenommen fi–8150,
fi–8250–Modelle) reagiert vergleichbar, sobald
die Technologie anormale Einzugsgeräusche feststellt.
Die Lag Detection stellt hingegen sicher, dass
die Dokumente mit der berechneten Geschwindigkeit
eingezogen werden.
Spezielle Erfassung von PassdokumentenDer patentierte
Einzugsmechanismus gewährleistet die sichere Erfassung
von Reisepässen ohne Trägerblatt†,
während die Machine Readable Zone (MRZ)–Erkennung
für eine gleichbleibend präzise Erfassung der
persönlichen Daten sorgt.Unvergleichliche ProduktivitätVerbesserte
Multi–Feed–DetectionUm unnötige Unterbrechungen
des Scanvorgangs zu vermeiden,
werden Karten, Aufkleber und kleine definierte
Anhänge automatisch erkannt und gegebenenfalls ignoriert.
Diese patentierte Technologie ist eine Weiterentwicklung
der standardmäßigen Multi–Feed–Detection,
die stoppt, wenn während des Einzugs etwas anderes
als ein einzelnes Blatt erkannt wird.Hohe Geschwindigkeit,
hoher DurchsatzDie fi–8000 Series bietet mit einer
kurzen Startzeit sowie einer Duplexgeschwindigkeit
von bis zu 90 Blatt pro Minute einen hocheffizienten
Scanprozess für höchste Produktivität in Arbeitsgruppen.
Die integrierte USB 3.2 und Gigabit–LAN–Konnektivität
ermöglicht zudem eine zügige Dateiübertragung.Overscan
Control*Diese Technologie passt den Scanbereich
automatisch an,
um Bildverluste bei schräg eingezogenen Dokumenten zu vermeiden,
sodass diese nicht erneut gescannt werden müssen.
Drei Sensoren erkennen die Dokumentenkanten und
passen den Scanbereich entsprechend an das Dokument an,
selbst wenn es schräg eingelegt wurde. Der Benutzer
kann sich beim Scannen darauf verlassen,
dass jedes Mal das gesamte Dokument gescannt wird
und kein Teil des Bildes verloren geht.
*Ausgenommen fi–8150, fi–8250–Modelle.Urethan–RollenUrethan–Rollen
sind im Gegensatz zu Ethylen–Propylen–Dien–Kautschuk
(EPDM)–Rollen resistent gegen die Aufnahme von
Öl aus No Carbon Required (NCR)–Papier,
die aufquellen und das Einzugsdrehmoment beeinträchtigen können.
Somit lassen sich Fehleinzüge und Staus vermeiden
und eine gleichbleibende Zuführungsleistung gewährleisten.
StapelhalterungDie ergonomische Halterung legt
gescannte Dokumente sauber ab und ermöglicht so
eine schnellere und einfachere Ablage nach dem Scannen.
Software, die Effizienz und Produktivität steigertPaperStream
IPEin Treiber,
der Bilddateien bereinigt und optimiert, damit
sie schneller sowie kostengünstiger abgerufen
und gespeichert werden können.– Kompatibel zu
TWAIN– und ISIS–Schnittstellen– Überragende integrierte
Bildverarbeitung– Patchcode– und Barcode Erkennung–
Vordefinierte und benutzerdefinierte Scanprofile
für regelmäßige Aufgabenstellungen– Bei Bedarf
unterstützt „Assisted Scan“ den Nutzer durch einfache
bildliche Auswahl alternativer Scanergebnisse–
Automatisches Zuschneiden und Schräglagenkorrektur,
Farberkennung und Leerseitenerkennung sowie –löschungPaperStream
CaptureOptimiert und automatisiert die Erfassung
in Arbeitsabläufen.PaperStream ClickScanAd–hoc–Scannen
mit einer einzigen Berührung.Zentrale VerwaltungSkalierbare
Echtzeit– und Fernverwaltung von bis zu 1000 Geräten.PaperStream
IP Net Für flexible,
anpassbare Erfassungsarchitekturen.PaperStream
NX Manager Für zentralisierte,
serverbasierte Erfassung.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Dokumentenscanner – Desktop–Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scansensor–Typ
Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle
Flachbett: weiße LED / ADF: Dual RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W–Dokumenten
70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
70 Seiten/Min.
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Scanner–Geschwindigkeitsangaben
70 Seiten/Min. – Porträt – A4 – 200 dpi ¦ 70 Seiten/Min. – Porträt – A4 – 300 dpi ¦ 140 Bilder/Min. – Duplex – Porträt – A4 – 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. – Duplex – Porträt – A4 – 300 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan – Hochformat Flachbett – 200 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan – Hochformat Flachbett – 300 dpi
Scanner–Merkmale
Color Dropout, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Entrasterung, Vertical Line Reduction, Halbton–Entfernung
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi–TIFF, DOC, XLS, JPEG 2000
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 6096 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Reisepass, Briefumschlag, Postkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Langes Dokument – bis zu 216 x 6096 mm ¦ ADF – bis zu 216 x 355.6 mm
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Dokumenten–Speicherkapazität
100 Blätter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 – Type B ¦ Gigabit LAN
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
ADF Papierrinne
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Produktzertifizierungen
RoHS
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
28 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream Capture, Error Recovery Guide, PaperStream NX Manager, PaperStream ClickScan
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
57,7 cm
Höhe
23,4 cm
Gewicht
8,8 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice – Austausch – 1 Jahr – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: document scanner a4, document scanner, dokumentenscanner fujitsu, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1.025,18*
€ 1.050,79*
4 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1.044,60*
€ 1.071,41*
2 Tage
3
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1.065,69*
€ 1.092,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.090,14*
€ 1.117,67*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.103,07*
€ 1.131,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,52*
€ 1.346,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,18*
€ 1.346,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,58*
€ 1.335,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,49*
€ 1.326,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,07*
€ 1.312,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B001
ab € 1.085,79*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B501
ab € 1.621,56*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B101
ab € 442,53*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B051
ab € 578,76*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B601
ab € 975,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.