Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR iCUE LC100 Starter Kit - Beleuchtungskit - 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Corsair iCUE LC100 Universal Leichte Set Computertasche
Artikel-Nr.:
     2753I-7588118
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CL-9011114-WW
EAN/GTIN:
     0840006650720
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR iCUE LC100 Starter Kit - Beleuchtungskit - 5 V
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CL-9011114-WW
EAN/UPC  0840006650720

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR iCUE LC100 Starter Kit - Beleuchtungskit
Produkttyp  Beleuchtungskit
Erforderliche Spannung  5 V
Packungsinhalt  USB-Kabel, 2 Scharniere, Corsair Link Lighting Node PRO, RGB LED-Verlängerungskabel, 9 RGB LED triangles, 8 small profile connectors
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 8.3 cm x 8.3 mm
Gewicht  142 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Beleuchtungskit
Erforderliche Spannung  5 V
Packungsinhalt  USB-Kabel, 2 Scharniere, Corsair Link Lighting Node PRO, RGB LED-Verlängerungskabel, 9 RGB LED triangles, 8 small profile connectors
Breite  17.5 cm
Tiefe  8.3 cm
Höhe  8.3 mm
Gewicht  142 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  27.5 cm x 14.5 cm x 3.1 cm / 254 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Beleuchtungskit
Erforderliche Spannung:
5 V
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
8.3 cm
Höhe:
8.3 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
27.5 cm x 14.5 cm x 3.1 cm / 254 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, corsair, icue, lc100, starter, beleuchtungskit, 9011114, cl9011114ww, smart, triangle, lightning, case, lighting, belys, accent, panels, mini, tile, beleuchtet, pcgehäuse, neun, miteinander, verbundenen, minirgbbeleuchtungspanels, nahezu, endlosen, individuellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 42,17*
€ 44,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,47*
€ 47,74*
€ 6,78*
ab € 45,80*
€ 48,07*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 52,66*
€ 55,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,45*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,63*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 169,77*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,98*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,45*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,85*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,72*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,77*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 315,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 336,78*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,82*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 626,34*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 835,70*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 149,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.