Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR Patchfeld C6Amodul, Cat 6A, 24 Port, 48,30cm (19"), silber eloxiert Patchfeld mit 24 C6Amodul Anschlussbuchsen (130B11P0-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-784039
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P0-E
EAN/GTIN:
     4250184131601
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder

Übersicht

Kurzinfo  BTR - Patch Panel - RJ-45 X 24 - 1U
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  METZ CONNECT
Hersteller Art. Nr.  130B11P0-E
EAN/UPC  4250184131601

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BTR Patch Panel - 1U
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 24
Portanzahl  24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Geleisteter Anschluss  24 x RJ-45 weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6a
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Portanzahl:
24 Ports
Geleisteter Anschluss:
24 x RJ-45 weiblich
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port btr, 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger btr, 130b11p0e, 130b11p0, metz, metzconnect, patch, panel, rj45, connect, c6amodul, port, patchfeld, 180°m, 180m, 24port, class, silber, eloxiert, modulen, kat.6a, modul, cat6a, 19panel, kat6a, cat.6a, zoll, bestuckt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 139,84*
€ 165,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 148,42*
€ 174,89*
€ 5,95*
ab € 149,35*
€ 174,90*
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 176,92*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 151,66*
€ 177,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,89*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.