Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 19"-Panel 1HE bestückt mit 24 C6A Modulen Kat.6A (Class EA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE bestückt mit 24 C6A Modulen Kat.6A (Class EA)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE bestückt mit 24 C6A Modulen Kat.6A (Class EA)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE bestückt mit 24 C6A Modulen Kat.6A (Class EA)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE bestückt mit 24 C6A Modulen Kat.6A (Class EA)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE bestückt mit 24 C6A Modulen Kat.6A (Class EA)
METZ CONNECT 19"-Panel 1HE bestückt mit 24 C6A Modulen Kat.6A (Class EA)
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0643
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P0-E
EAN/GTIN:
     4250184131601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder

19''-Patchfeld 1 HE bestehend aus einem Modulträger und 24 einzelgeschirmten RJ45-Modulen - C6Amodul 180°

  • GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert; Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008)
  • Komponente getestet bis 600 MHz, Link bis 800 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
  • Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (massiv) und AWG 26/7 bis 22/7 (Litze) an IDC-Schneidklemmen
  • Integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
  • Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel
  • Alle vollgeschirmten Module sind mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6A / Class EA
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Modulträger inkl. 24 C6A Module
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
modularer Aufbau:
ja
Material (Gehäuse):
Stahlblech
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
44,45 x 482,6 x 95
Einbautiefe:
95 mm
Technische Besonderheiten:
Werkzeugfreie Montage
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
1260 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
1.318 kg
Bruttogewicht:
1,318
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.57
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port btr, 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger btr, Cat6, Keystone, Patchfeld, 19 Patchfeld, 19 Anschlusspanel, Anschlusspanel, NetzwerkAnschluss, metz-connect, 130 920-E, BTR, Kat. 6 Anschlusstechnik, METZCONNECT
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 139,84*
€ 165,77*
€ 3,50*
ab € 148,42*
€ 174,89*
€ 5,95*
ab € 149,35*
€ 174,90*
Lager 337
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 176,92*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 151,66*
€ 177,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,89*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.