Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchfeld C6Amodul Cat.6A 24 Port 48,30 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     808-44219
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11P0-E
EAN/GTIN:
     4250184131601
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder

Merkmale

  • Abmessung (LxBxH): 482,6 x 95 x 44,45 mm
  • 48,3 cm (19 Zoll) 1HE Modulträger mit 24 Einzelmodulen C6Amodul 180°
  • Einbauform: modul
  • Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium
  • integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
  • geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
  • getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
  • für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
  • Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar
  • Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
  • inkl. 30 cm Erdungskabel
  • alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 139,84*
€ 165,77*
€ 3,50*
ab € 148,42*
€ 174,89*
€ 5,95*
ab € 149,35*
€ 174,90*
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 176,92*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 151,66*
€ 177,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,89*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.