Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7891415 Herst.-Nr.: 1805227 EAN/GTIN: 3660849502461 |
| |
|
| | |
| Produkttext Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung mehrer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger in ein Kanal mit bis zu 4 Zeitbefehlen pro Tag. Batteriebetriebene und unidirektionale 1- Kanal Funkprogrammschaltuhr io für den Einstieg in die io Automatisierung. Für Rollläden, Raffstoren, Außenjalousien, Senkrechtmarkisen, Beleuchtungsprodukte… Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Wand-montiert | Anzahl Kanäle | 1 Kanäle | Unidirektional | Ja | Timer | Ja | Produktfarbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Wand-montiert | Anzahl Kanäle: | 1 Kanäle | Unidirektional: | Ja | Timer: | Ja | Produktfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, somfy zeitschaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, 1805227, somfy, chronis, funkprogrammschaltuhr, 1kanal, zeitschaltuhr, ip20, 868.95, smarthomesender, wandmontiert, 86895, kanal, smart, home, sender, wand, montiert |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,34* | € 103,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,91* | € 104,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,09* | € 107,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,79* | € 108,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 92,72* | € 113,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|