Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop M01-F1101ng - Tower - Core i7 12700 / 2,1 GHz - RAM 16GB - SSD 512GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE - WLAN: 802,11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5,0 - FreeDOS - Monitor: kei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP M01-F2200ng Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
HP M01-F2200ng Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
HP M01-F2200ng Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
HP M01-F2200ng Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8054312
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     742W9EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197029202130
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Desktop M01-F1101ng - Tower - Core i7 12700 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - FreeDOS - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Dark Black
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  742W9EA#ABD
Modell  HP Desktop M01-F1101ng
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Desktop M01-F1101ng - Tower - Core i7 12700 2.1 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Tower
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 2.1 GHz (4.9 GHz) (12 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher  25 MB L3
Cache pro Prozessor  25 MB
RAM  16 GB DDR4 SDRAM
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
Tastatur  Deutsch
Bereitgestelltes Betriebssystem  FreeDOS
Farbe  Dark Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.54 cm x 30.3 cm x 33.74 cm
Gewicht  4.71 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Tower
Farbe  Dark Black
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700
Taktfrequenz  2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.9 GHz
Anz. der Kerne  12 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  12 MB
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz  Intel H670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 25 MB
Cache pro Prozessor  25 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen  VGA, HDMI
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 125
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 125
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Realtek RTL8822CE
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale  MU-MIMO Support, Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  2 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1
Schnittstellen  4 x USB 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer/Mikrofon
4 x USB 2.0
1 x Audio-Eingang
1 x Audio-Ausgang
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x serial
1 x HDMI
1 x VGA
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Gestellte Leistung  180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  FreeDOS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.54 cm
Tiefe  30.3 cm
Höhe  33.74 cm
Gewicht  4.71 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.9 cm
Transporttiefe  40 cm
Transporthöhe  28.7 cm
Transportgewicht  8.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Tower
Farbe:
Dark Black
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700
Taktfrequenz:
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.9 GHz
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
12 MB
Chipsatz:
Intel H670
Installierte Größe:
L3 - 25 MB
Cache pro Prozessor:
25 MB
Installierte Anzahl:
16 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI
Tastaturname:
HP 125
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 125
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Realtek RTL8822CE
Leistungsmerkmale:
MU-MIMO Support, Dual Stream (2x2)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Stromversorgung
Gestellte Leistung:
180 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Bereitgestelltes Betriebssystem:
FreeDOS
Breite:
15.54 cm
Tiefe:
30.3 cm
Höhe:
33.74 cm
Transportbreite:
49.9 cm
Transporttiefe:
40 cm
Transporthöhe:
28.7 cm
Transportgewicht:
8.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplettsysteme, intel, 12700, desktop, m01f2200ng, core, 2200, 742w9eaabd, f2200ng, intel®, i712700, 16gb, 512gb, uhdgrafik, 742w9ea#abd, grafik, tower, nvme, graphics, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth, freedos, monitor:, keiner, tastatur:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 574,89*
€ 644,73*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 577,44*
€ 649,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,83*
€ 773,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,22*
€ 765,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,44*
€ 687,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,48*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,24*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,87*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 46,91*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 24,83*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,18*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 29,52*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,44*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 36,69*
Zubehör
Poly
76J18AA
ab € 31,56*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 51,96*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 50,72*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 30,15*
Zubehör
Poly
76J22AA
ab € 44,31*
Zubehör
Poly
80R98AA
ab € 46,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.